入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 適合性のある滑り止めテープ |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
バッキング | アルミ箔 |
色 | ブラック |
長さ | 2" |
材料 | ミネラルコーティングされたアルミ箔 |
パフォーマンス温度 | 40度から175度F |
形状 | ストリップ |
厚さ | 36mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。