定額配送

定額配送で 円4505

3M 4959VHBテープ3/4インチx5ヤードホワイト| AA6VTK 15C395

3M 4959 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VTK型: 4959相互参照: 15C395
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥15,488 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤汎用アクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラークリア
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 300°F
形状連続ロール
厚さ120千
幅(Width)3 / 4 "
鋼への接着320オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅3 / 4 "
インペリアルテープ WXL3/4" x 5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料ポリエステル
最大テープ性能温度300°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅19.05 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4959シリーズ
規格ASTM D-1002、ASTM D-897、ASTM D3330、ASTM D3654、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付けクッション、ダンピング
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐溶剤性
テープ引張強度75ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 8 "
温度範囲°Fを50するF°300

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)13.72
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4611VHBテープ3/4インチx5ヤードダークグレー| AA6VMM 15C280 4611288オンス/インチ汎用アクリル暗灰色しっかりした泡50度から300度F90ポンド/インチ45mil。¥8,103
3M 4646VHBテープ3/4インチx5ヤードダークグレー| AA6VMT 15C285 4646240オンス/インチ汎用アクリル暗灰色しっかりした泡50度から300度F100ポンド/インチ25mil。¥6,488
3M 4905VHBテープ3/4インチx5ヤードクリア| AA6VNF 15C298 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥11,219
3M 4930VHBテープ3/4インチx5ヤードホワイト| AA6VPG 15C323 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥9,261
3M 4951VHBテープ3/4インチx5ヤードホワイト| AA6VRT 15C379 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイトしっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥15,648

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4959 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥15,488 /単価