入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面VHBテープ |
粘着力 | 352オンス/インチ |
接着剤 | 多目的アクリル |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 36ヤード。 |
ライナーカラー | 白(印刷) |
材料 | 適合フォーム |
パフォーマンス温度 | 70度から100度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 85ポンド/インチ |
厚さ | 45mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3919102055 |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 12 " | クリア | 1ヤード。 | 固体フォーム | ¥28,481 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 1 / 2 " | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | ¥6,496 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 12 " | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | ¥104,815 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 1" | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | ¥15,576 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 2" | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | ¥21,468 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 3 / 4 " | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | ¥10,193 | ||
4910 | 100ポンド/インチ | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 40mil。 | 6" | クリア | 1ヤード。 | 固体フォーム | ¥13,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。