3M 465 粘着転写テープ アクリル 2 ミル、24 パック
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
アイテム価格 | 粘着転写テープ |
粘着力 | 25オンス/インチ |
色 | クリア |
長さ | 60ヤード。 |
ライナー材料 | ポリコートクラフト紙 |
材料 | アクリル |
パフォーマンス温度 | 180度F |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 11.39 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 4811412100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。