入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面テープ |
粘着力 | 240オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | 暗灰色 |
直径 | 2" |
長さ | 2" |
ライナーカラー | レッド |
材料 | しっかりした泡 |
パフォーマンス温度 | 最大300度F |
形状 | サークル |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 100ポンド/インチ |
厚さ | 25mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 最大200度F | 328オンス/インチ | 多目的アクリル | 連続ロール | 80ポンド/インチ | 62mil。 | 1 / 2 " | - | ¥699,877 | ||
4956 | 最大200度F | 328オンス/インチ | 多目的アクリル | 連続ロール | 80ポンド/インチ | 62mil。 | 3 / 4 " | - | ¥607,779 | ||
4646 | 最大300度F | 240オンス/インチ | アクリル | 正方形である | 100ポンド/インチ | 25mil。 | 1 / 2 " | 暗灰色 | ¥13,306 | ||
4646 | 最大300度F | 240オンス/インチ | アクリル | 正方形である | 100ポンド/インチ | 25mil。 | 3 / 4 " | 暗灰色 | ¥19,669 | ||
4646 | 最大300度F | 240オンス/インチ | アクリル | 長方形 | 100ポンド/インチ | 25mil。 | 1" | 暗灰色 | ¥19,458 | ||
4646 | 最大300度F | 240オンス/インチ | アクリル | 長方形 | 100ポンド/インチ | 25mil。 | 1" | 暗灰色 | ¥23,540 | ||
4646 | 最大300度F | 240オンス/インチ | アクリル | 長方形 | 100ポンド/インチ | 25mil。 | 1" | 暗灰色 | ¥33,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。