3M 375 カートンテープ透明 72mm x 914m、4 パック
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
アイテム価格 | カートンシールテープ |
粘着力 | 55オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/樹脂ホットメルト |
色 | クリア |
長さ | 914m |
材料 | ポリプロピレン |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 35ポンド/インチ |
厚さ | 3.1mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 19.57 |
船高(cm) | 31.62 |
船の長さ(cm) | 34.62 |
船幅(cm) | 34.62 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3M 375 48MM X 12 "-100 / PK | 12 " | 長方形 | 2" | ¥3,516 | ||
3M 375 48MM X 18 "-100 / PK | 18 " | 長方形 | 2" | ¥5,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。