3M 3748 TC メルト グルースティック、直径 5/8 インチ、長さ 2 インチ、528 パック
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
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
特性 | 優れた耐熱衝撃性、多くの電気用途で銅に対して非腐食性 |
色 | オフホワイト |
剪断強度 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | 20から250度F |
抗張力 | 375のプサイ |
船の重量(kg) | 5.42 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 特性 | 色 | 剪断強度 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3762 | 経済的で優れたホットタック | (フィニアン・タン) | 545のプサイ | 20から130度F | 450のプサイ | ¥59,427 | ||
3748VO | 優れた接着力、優れた耐熱衝撃性、UL 1410 要件を満たす、金属に対して非腐食性、自己消火性 | ライトイエロー | 275のプサイ | 20から250度F | 200のプサイ | ¥123,738 | ||
3748-Q | 優れた耐熱衝撃性、多くの電気用途で銅に対して非腐食性 | オフホワイト | 250のプサイ | 20から250度F | 375のプサイ | ¥108,919 | ||
3762 | 経済的かつ効率的で高性能 | 半透明のライトアンバー | 480のプサイ | 0から130度F | 600 PSI | ¥58,888 | ||
3797 TC | 高温での流れに対する良好な耐性 | オフホワイト | 350のプサイ | 20から290度F | 283のプサイ | ¥146,905 | ||
3762 | 経済的かつ効率的で高性能 | (フィニアン・タン) | 545のプサイ | 0から130度F | 450のプサイ | ¥60,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。