入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアンドループサンディングディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
色 | ゴールド |
グリット | P500 |
真空穴の設計 | 非真空 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | USA |
モデル | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | アイテム価格 | 真空穴の設計 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | M | 80 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,924 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | スーパーファイン | 400 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,323 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | 非常に細かい | 320 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,319 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | 非常に細かい | 220 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,319 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | 非常に細かい | 180 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,376 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | 終了 | 120 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,323 | |
236U | 酸化アルミニウム | ゴールド | 終了 | 100 | フックアンドループサンディングディスク | - | 3" | ¥10,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。