3M 21800 Psa ディスクロール 穴なし 5 インチ 60g 酸化アルミニウム、4 パック
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
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | F |
色 | ゴールド |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 5.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。