3M 21347 Psa サンディング ディスク Sc ペーパー 8 インチ 120g、500 パック
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
アイテム価格 | PSAサンディングディスク |
研磨材 | 炭化ケイ素 |
研磨タイプ | クローズドコート |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | ブラック/グレー |
ディスク径 | 8" |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 7.6 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | グリット | 研磨材 | 研磨タイプ | 真空穴の設計 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21919 | サンディングディスク | 120 | 炭化ケイ素 | クローズドコート | 穴なし | 紙素材 | C | ブラック/グレー | ¥109,826 | ||
83678 | PSAサンディングディスク | 600 | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド、耐荷重 | 穴なし | 膜 | E | ホワイト | ¥133,110 | ||
50452 | PSAサンディングディスク | 120 | 酸化アルミニウム | オープンコート | 穴なし | 布 | J | ブラウン | ¥53,830 | ||
88874 | PSAサンディングディスク | 80 | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 穴なし | 布 | X | ブラウン | ¥66,474 | ||
88875 | PSAサンディングディスク | 60 | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 穴なし | 布 | X | ブラウン | ¥77,707 | ||
88872 | PSAサンディングディスク | 50 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 穴なし | 防水布 | YF | レッド | ¥52,071 | ||
22043 | サンディングディスク | 180 | 炭化ケイ素 | クローズドコート | 穴なし | 紙素材 | C | ブラック/グレー | ¥109,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。