入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリカーボネート保護プレート |
演算 | 自動暗色フィルターの外面を火花やスパッタから保護するように設計されています |
プレートサイズ | 4×6インチ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 社外 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 演算 | プレートサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-0200-20 | 自動暗色フィルターの内面を火花やスパッタから保護するように設計されています | 4 5/8 x 2-1 / 2 " | 内部 | ¥5,493 | ||
06-0200-30 | 自動暗色フィルターの内面を火花やスパッタから保護するように設計されています | 4-5/8 x 3-1/16" | 内部 | ¥6,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。