ZSI-FOSTER Cush-A-Therm, Insulation Clamps, 1 Inch Wall
ZSI Cush-A-Therm クランプは、継続的な断熱を必要とする冷却冷凍または機械パイプラインで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | UX1210 | ¥4,141 | |
A | UX5810 | ¥5,760 | |
A | UX31210 | ¥22,718 | |
A | UX3410 | ¥6,113 | |
A | UX15810 | ¥10,068 | |
A | UX7810 | ¥5,427 | |
A | UX1410 | ¥5,165 | |
A | UX3810 | ¥4,318 | |
A | UX35810 | ¥34,297 | |
A | UX25810 | ¥12,125 | |
A | UX21810 | ¥9,539 | |
A | UX17810 | ¥11,781 | |
A | UX23810 | ¥10,350 | |
A | UX11810 | ¥7,902 | |
A | UX27810 | ¥16,898 | |
A | UX13810 | ¥8,009 | |
A | UX41810 | ¥40,695 | |
A | UX31810 | ¥16,492 |
特徴
- それらは、チューブをサポートし、稼働中のパイプラインの振動を吸収する絶縁テープの内側ライニングを備えた硬質フォーム構造を特徴としています。
- 結露を防ぎ、エネルギーを節約し、蒸気バリアを維持するために、液体冷却ラインに最適な強力なクローズドセル構造が付属しています。
- 華氏-70度から+250度までの温度に耐えることができます。
規格と承認
- ASTM D 635
よくある質問
これらのクッション付きクランプの外側カバーの目的は何ですか?
外側カバーには独自のゴムコーティングが施され、取り付け後にクッションを密閉して結露を防ぎます。
Cush-A-Therm クランプがプラスチック製クランプよりも優れているのはなぜですか?
Cush-A-Therm クランプには、結露の漏れや振動を防止する密閉された耐クラッシュ クッションがあります。 エアギャップがないため、エネルギー伝達が妨げられます。 一方、プラスチック製のクランプは熱バリアを維持しないため、錆が発生する可能性があります。 振動に対する保護は最小限であり、取り付けるには切断する必要があります。
断熱バリアとは何ですか?
断熱バリアは、冷却されたコンポーネントと高温のガス温度との間の断熱を提供し、それによって応力と疲労を軽減し、部品の寿命を延ばします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手とボウルのスクープ
- 照明制御システムアクセサリ
- スロットシムストック
- 街灯柱ベースカバー
- 濁度計
- 棚と収納ラック
- クランプ
- ドック機器
- エンクロージャ
- ステンレス鋼
- SPEARS VALVES ティー、CTS
- SPEEDAIRE 単一サブベース、ISOサイズ1ソレノイドバルブマニホールド用
- SUPER MET-AL 高温マーカースクイーズ
- VALLEY CRAFT キャビネット用引き出しキット4個
- BANJO FITTINGS タンクフランジ本体
- EDWARDS SIGNALING 主導のメッセージセンター
- SOUTHWIRE COMPANY ResidentialProシリーズマルチメータ
- AUTONICS ステッパモータ
- ENERPAC WSLシリーズカセット