YANKEEリーマーテーパーパイプ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 600-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ¥24,269 | |
B | 604-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 4" | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ¥31,483 | |
C | 606-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 6" | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ¥36,354 | |
B | 604-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 4" | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ¥47,164 | |
C | 606-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 6" | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ¥54,682 | |
A | 600-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 3.125 " | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ¥36,312 | |
A | 600-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 2 7 / 16 " | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ¥25,865 | |
C | 606-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 6" | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ¥38,713 | |
B | 604-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 4" | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ¥33,628 | |
A | 600-0.75 | 0.75 " | 1.375 " | 8 | 3.25 " | 0.906 " | 0.906 " | 3 / 4 " | ¥50,390 | |
C | 606-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 6" | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ¥33,932 | |
A | 600-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ¥22,637 | |
B | 604-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 4" | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ¥29,378 | |
A | 600-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 2 5 / 8 " | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ¥28,815 | |
B | 604-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 4" | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ¥37,378 | |
C | 606-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 6" | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ¥43,201 | |
A | 600-1 | 1" | 1.75 " | 8 | 3.75 " | 1.125 " | 1.125 " | 1" | ¥73,977 | |
A | 600-1.5 | 1.5 " | 1.75 " | 10 | 4 1 / 4 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥157,743 | |
A | 600-1.25 | 1.25 " | 1.75 " | 10 | 4" | 1.312 " | 1.312 " | 1.25 " | ¥125,015 | |
A | 600-2 | 2" | 1.75 " | 12 | 4 1 / 2 " | 1.875 " | 1.875 " | 2" | ¥210,670 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リークダイバータ
- 圧着工具キット
- ワイヤー管理ツール
- 制御変圧器
- アルミ長方形チューブストック
- 排水ポンプと下水ポンプ
- アンカー
- 水質と浄化
- 溶接棒とワイヤー
- 溶接用薬品
- KNIPEX コンビネーションシアー
- ABILITY ONE カットエンドウェットモップ
- APPLETON ELECTRIC レセプタクル、サーキットブレーカー付き
- BUSSMANN TB300シリーズヒューズブロック
- DIXON L73シリーズマイクロフォグルブリケーター
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径4-7/8インチ
- AMS 拡張可能なタイルプローブ拡張
- VERMONT GAGE Go 標準スレッド プラグ ゲージ、1 ~ 14 Uns
- ANVIL エクストラヘビーベベルねじ山メッキ
- NIBCO Pトラップ、ABS