VESTIL WP-FD シリーズ 折りたたみ式作業台
Vestil WP-FD シリーズの折りたたみ式作業プラットフォームは、メンテナンス、在庫管理、組み立て作業に安全で安定した高所作業スペースを提供します。 倉庫、工場、メンテナンス施設などに最適です。
形式 | モデル | 拡張されたバックスクリーンの高さ | 高さ | 高い背もたれの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3737-FD | 70 " | 81.25 " | 70 " | ¥293,682 | 見積依頼
|
B | WP-3737-FD-84B | 84 " | 89.5 " | 84 " | ¥358,356 |
特徴
- Vestil WP-FD シリーズ折りたたみ式作業プラットフォームは、独自の折りたたみ式設計を特徴とし、使用しないときの保管スペースの効率を最適化します。
- 高さ 38 インチの手すりと高さ 23-1/2 インチのミッドレールが XNUMX 面に付いており、高所作業時の作業者の安全を確保します。
- これらのプラットフォームは XNUMX つのゲート アクセス システムを提供しており、ユーザーはどちらの側からでも入場できるため、柔軟性と効率が向上します。
- フォークトラックと互換性があり、使用可能なフォークポケットと安定性を高めるための安全拘束具が付いています。
- 焼き付け粉体塗装を施した堅牢なスチール構造が特徴で、要求の厳しい産業環境でも耐久性と寿命を保証します。
よくある質問
折りたたみ式作業プラットフォームを使用する場合、どのような安全要素を考慮する必要がありますか?
主な要素には、耐荷重、適切な使用、安定性、落下防止、確実な取り付けが含まれます。
これらの折りたたみ式作業プラットフォームの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 破片を取り除き、ほうき、掃除機、または中性洗剤を使用してプラットフォームの表面を掃除します。
- 定期的に部品の亀裂、へこみ、曲がりがないか確認し、損傷した部品がある場合は速やかに修理または交換してください。
- スムーズに動作するために、ヒンジや折りたたみ機構などの可動部品に潤滑剤を塗布してください。
- 構造の完全性を維持するために、ボルトや留め具の緩みを定期的に検査して締めてください。
- 手すり、ガードレール、安全拘束具が良好な状態にあることを確認してください。
- プラットフォームは、風雨や損傷の可能性から保護された、清潔で乾燥した場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホーンアクセサリー
- 金網フェンスハードウェア
- 一時的な環境封じ込めユニットの付属品
- 安全缶漏斗
- エアタッピングアーム
- ホッパーとキューブトラック
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ロープとロープアクセサリー
- 水質と浄化
- スペーサーとスタンドオフ
- 3M 老眼鏡
- AIR HANDLER 空気清浄機フィルター
- MILLER ELECTRIC ガスディフューザー
- CRYDOM パネルマウントCLシリーズ、ソリッドステートリレー
- PASS AND SEYMOUR Flexcordシリーズストレインリリーフコードグリップ
- COOPER B-LINE ウッドバックボード
- INSTOCK ポール
- SEE ALL INDUSTRIES サービスレコードタグ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS バックボックス
- VESTIL HTシリーズ 空圧ポストテーブル