スーパーストラットE148シリーズロックワッシャー
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 厚さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E148-3 / 8 | - | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
B | E148-1 / 2SS | - | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
B | E148-1 / 2SS316 | - | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
B | E148-3 / 8SS | - | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
B | E148-3 / 8SS6 | - | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
A | E148-1 / 2 | - | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
B | E148-5 / 16SS316 | - | ステンレス鋼 | - | 0.078 " | 見積依頼
|
A | E148-1 / 4 | 0.260 " | 鋼 | 0.487 " | 0.062 " | 見積依頼
|
B | E148-1 / 4SS6 | 0.260 " | ステンレス鋼 | 0.487 " | 0.062 " | 見積依頼
|
B | E148-1 / 4SS | 0.260 " | ステンレス鋼 | 0.487 " | 0.062 " | 見積依頼
|
A | E148-5 / 16 | 0.325 " | 鋼 | 0.586 " | 0.078 " | 見積依頼
|
B | E148-5 / 8SS6 | 0.641 " | ステンレス鋼 | 1.073 " | 0.156 " | 見積依頼
|
A | E148-5 / 8 | 0.641 " | 鋼 | 1.073 " | 0.156 " | 見積依頼
|
B | E148-1 / 2SS6 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キッチンとウェットエリアマット
- 化学試験紙
- グローブホルダークリップ
- メンブレンフィルター
- ファンコイルサーモスタット
- タスクライト
- 訪問数
- パワードリル
- メールボックスと投稿
- 自動車の診断と検査
- VULCAN HART ティー
- SPEARS VALVES PVC 電気作動 True Union 2000 標準ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P700 リターン ベンド、ハブ x ハブ
- TRICO チューブホース
- EATON E30シリーズ角形多機能防水・油密押ボタンスイッチ
- LABCONCO 伸縮式ベーススタンド
- DAYTON ラベルキット
- REMCO 82オンス金属検出可能なハンドスクープ
- TIMKEN E型フランジ4ボルトベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 20