RICHARD MANNO CO. ノックピン
形式 | モデル | 直径 | 二重せん断強度(ポンド) | 公称直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D15-250 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥16,228 | |
A | D15-500 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ¥5,990 | |
A | D15-187 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥5,599 | |
A | D15-1000 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 1" | ¥11,109 | |
A | D15-875 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 7 / 8 " | ¥8,591 | |
A | D15-750 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥3,389 | |
A | D15-625 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 5 / 8 " | ¥5,975 | |
A | D15-437 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 7 / 16 " | ¥6,219 | |
A | D15-312 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 5 / 16 " | ¥5,714 | |
A | D15-125 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | ¥8,279 | |
A | D15-375 | 0.0626〜0.0628インチ | 610 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ¥4,930 | |
A | D16-187 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ¥8,846 | |
A | D16-625 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 5 / 8 " | ¥8,058 | |
A | D16-375 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 3 / 8 " | ¥3,404 | |
A | D16-437 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | ¥6,145 | |
A | D16-1250 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 1.25 " | ¥6,336 | |
A | D16-1000 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 1" | ¥4,692 | |
A | D16-875 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 7 / 8 " | ¥4,902 | |
A | D16-750 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 3 / 4 " | ¥8,338 | |
A | D16-250 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | ¥8,019 | |
A | D16-500 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 1 / 2 " | ¥5,767 | |
A | D16-312 | 0.0939〜0.0941インチ | 1000 | 3 / 32 " | 5 / 16 " | ¥6,443 | |
A | D17-375 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥7,507 | |
A | D17-750 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥7,743 | |
A | D17-437 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 7 / 16 " | ¥6,895 | |
A | D17-312 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ¥7,467 | |
A | D17-1500 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 1.5 " | ¥6,011 | |
A | D17-1000 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 1" | ¥5,151 | |
A | D17-625 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | ¥6,674 | |
A | D17-1250 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥7,161 | |
A | D17-500 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥7,990 | |
A | D17-875 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 7 / 8 " | ¥7,913 | |
A | D17-250 | 0.1251〜0.1253インチ | 1800 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥7,749 | |
A | D18-500 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 1 / 2 " | ¥7,858 | |
A | D18-1250 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 1.25 " | ¥4,638 | |
A | D18-750 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 3 / 4 " | ¥7,633 | |
A | D18-625 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 5 / 8 " | ¥7,412 | |
A | D18-375 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ¥7,129 | |
A | D18-1000 | 0.1563〜0.1565インチ | 2800 | 5 / 32 " | 1" | ¥4,641 | |
A | D19-500 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥6,840 | |
A | D19-1250 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 1.25 " | ¥4,398 | |
A | D19-1000 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 1" | ¥3,912 | |
A | D19-375 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ¥6,615 | |
A | D19-750 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ¥20,451 | |
A | D19-1500 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 1.5 " | ¥3,546 | |
A | D19-625 | 0.1876〜0.1878インチ | 4000 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ¥6,897 | |
A | D20-1000 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 1" | ¥5,535 | |
A | D20-750 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,067 | |
A | D20-1500 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 1.5 " | ¥5,603 | |
A | D20-1250 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥5,830 | |
A | D20-500 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥3,844 | |
A | D20-1750 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 1.75 " | ¥4,689 | |
A | D20-625 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ¥3,982 | |
A | D20-2000 | 0.2501〜0.2503インチ | 7200 | 1 / 4 " | 2" | ¥4,989 | |
A | D21-1750 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 1.75 " | - | 見積依頼
|
A | D21-2000 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 2" | ¥8,202 | |
A | D21-625 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 5 / 8 " | ¥7,412 | |
A | D21-3000 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 3" | ¥10,907 | |
A | D21-2500 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 2.5 " | ¥9,350 | |
A | D21-1500 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥4,808 | |
A | D21-1250 | 0.3126〜0.3128インチ | 11,000 | 5 / 16 " | 1.25 " | ¥4,128 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッカー
- インラインフィルター
- エアブレーキチューブ
- はしご安全ケージ
- 電気ボックス
- ホースクランプ
- 冷凍試験装置
- ルータ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- DEWALT ツールボックス
- BRADY パイプマーカー、蒸気供給
- JACOBS CHUCK キー付きドリルチャック、ヘビーデューティー
- BOSCH アスファルトカッター
- NYCOIL ナイロンチューブ1/4インチ
- EATON 中型固定モーター
- AME INTERNATIONAL 空気圧トルクレンチ
- FANTECH ATMOシリーズ サイドダクトERVシステム
- APPLETON ELECTRIC プッシュボタン
- SMC VALVES Vq4000シリーズバルブ