GRAINGER炭素鋼ヘリカルレギュラーロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37020.100.0001 | 1" | 1.003 " | 1.656 " | 1" | 0.25 " | ¥29,652 | |
B | B37020.050.0001 | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | ¥24,010 | |
C | B37020.075.0001 | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | 3 / 4 " | 0.188 " | ¥19,626 | |
D | B37020.062.0001 | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | 5 / 8 " | 0.156 " | ¥23,530 | |
E | B37020.087.0001 | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | 7 / 8 " | 0.219 " | ¥32,750 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マスキングテープ
- ペイントエッジャーとリフィル
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- 温水ベースボードヒーター
- 燃料フィルター
- ファンブレードとプロペラ
- トレーニング
- ラボの保管と輸送
- 温度と湿度の測定
- インデックス可能なツール
- DAYTON 荷重保持手動パレットトラック、48インチフォーク長
- APPROVED VENDOR 女性の肘、90度
- BIL-JAX 足場タワー
- WARNER ELECTRIC クラッチ/ブレーキトルク
- VIKAN チューブとバルブブラシ
- ANVIL 4穴コーナーコネクタ
- TRICO Opto Matic オイラー カラー カラー
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズスプロケット
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BUSSMANN FWA 北米ヒューズ リンク、70 ~ 400A 範囲