承認されたベンダーのクランプ タイプ ティー
形式 | モデル | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC40TEEX15 | - | - | - | 見積依頼
|
B | TC60TEE | - | - | - | 見積依頼
|
C | TC40TEE | - | - | - | 見積依頼
|
D | TC20TEEX15 | - | - | - | 見積依頼
|
E | TC30TEEX15 | - | - | - | 見積依頼
|
F | TC40TEEX20 | - | - | - | 見積依頼
|
G | TC30TEEX20 | - | - | - | 見積依頼
|
H | TC075TEE | - | - | - | 見積依頼
|
I | TC15TEEX10 | - | 1.984 " | 5.5 " | 見積依頼
|
J | TC05TEE | - | 1" | 4.75 " | 見積依頼
|
K | TC10TEE | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | 見積依頼
|
L | TC10TEE-SL | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | 見積依頼
|
M | TC15TEE | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | 見積依頼
|
N | TC15TEE-SL | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | 見積依頼
|
O | TC20TEE | 1.875 " | 2.516 " | 7" | 見積依頼
|
P | TC20TEEX10 | 1.875 " | 2.516 " | 7" | 見積依頼
|
Q | TC20TEE-SL | 1.875 " | 2.516 " | 7" | 見積依頼
|
R | TC30TEE | 2.875 " | 3.579 " | 7.5 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インキュベーターアクセサリー
- プラスチック製のパテ
- ドアランプ
- デッキ釘
- マンホールスモークブロワー
- 棚と収納ラック
- 顔の保護
- 中括弧と角かっこ
- テストポンプ
- コルク
- WIEGMANN 傾斜した上部エンクロージャ、ヒンジ付きカバー
- INNOVATIVE COMPONENTS M8 ネジサイズ スナップロック溝付きノブ
- ASHCROFT 油圧式自重テスター
- VELVAC トラック側
- ARLINGTON INDUSTRIES EMT圧縮コネクタ
- APPROVED VENDOR ロッドストック
- POWER DRIVE タイナーの調整
- KESON プロフェッショナルショート巻尺
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XSFS 一減速減速機
- WESTWARD グラスファイバー製双脚立