BOMブラインドリベット
形式 | モデル | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | リベット径 | 単一せん断強度(ポンド) | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BOM-R8-3-PKT | "0.157へ" 0.219 | .262-.275 " | 0.682 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,621 | |
B | BOM-R10-4-PKT | "0.188へ" 0.312 | .332-.346 " | 0.875 " | .348-.368 " | 5 / 16 " | 8,050ポンド。 | 5,200ポンド。 | ¥5,720 | |
C | BOM-R8-4-PKT | "0.220へ" 0.281 | .262-.275 " | 0.745 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,587 | |
D | BOM-R8-5-PKT | "0.282へ" 0.344 | .262-.275 " | 0.807 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,710 | |
E | BOM-R10-6-PKT | "0.313へ" 0.437 | .332-.346 " | 1" | .348-.368 " | 5 / 16 " | 8,050ポンド。 | 5,200ポンド。 | ¥5,775 | |
F | BOM-R8-6-PKT | "0.345へ" 0.406 | .262-.275 " | 0.87 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,710 | |
G | BOM-R8-7-PKT | "0.407へ" 0.469 | .262-.275 " | 0.932 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,497 | |
H | BOM-R10-8-PKT | "0.438へ" 0.562 | .332-.346 " | 1.125 " | .348-.368 " | 5 / 16 " | 8,050ポンド。 | 5,200ポンド。 | ¥5,665 | |
I | BOM-R8-8-PKT | "0.470へ" 0.531 | .262-.275 " | 0.995 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,788 | |
J | BOM-R8-9-PKT | "0.532へ" 0.594 | .262-.275 " | 1.057 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,788 | |
K | BOM-R10-10-PKT | "0.563へ" 0.687 | .332-.346 " | 1.25 " | .348-.368 " | 5 / 16 " | 8,050ポンド。 | 5,200ポンド。 | ¥5,665 | |
L | BOM-R8-10-PKT | "0.595へ" 0.656 | .262-.275 " | 1.12 " | .277-.292 " | 1 / 4 " | 5,100ポンド。 | 3,250ポンド。 | ¥3,967 | |
M | BOM-R10-12-PKT | "0.688へ" 0.812 | .332-.346 " | 1.375 " | .348-.368 " | 5 / 16 " | 8,050ポンド。 | 5,200ポンド。 | ¥6,109 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室保管
- 伸縮ゲージセット
- HEPAエアフィルター
- コードレストラックソーアクセサリー
- リフトアシスト
- ボルト
- アンカー
- 排水管洗浄装置
- 配線路
- アスファルト試験
- ELKAY ドレン交換キット
- TENNSCO 穴あき棚
- APPROVED VENDOR 発泡シール
- METALTECH 足場タワー
- SOLA/HEVI-DUTY DC電源50 / 60hz
- SIEMENS JD/JXDシリーズ ボルトオンサーキットブレーカ
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベントフィッティング P323 1/8 ストリートベンド、ハブ x スピゴット
- WHITE-RODGERS 低電圧サーモスタット
- BALDOR / DODGE SCMED ボールベアリング
- BROWNING 標準デューティセンタープルテイクアップフレーム