HELICOIL 抽出ツール、インチ/メトリック
形式 | モデル | 番手 | ねじの種類 | |
---|---|---|---|---|
A | 1227-06 | #3から#8、M2.5からM4、3-56、4-40、4-48、6-32、6-40、8-32、8-36、M2.5からM4、M2.5 x 0.45、M3 x 0.5、M3.5 x 0.6、M4 x 0.7 | インチ/メートル法 | 見積依頼
|
A | 1227-24 | 1 1 / 2-6、1 1 / 4-12、1 1 / 4-7、1 1/8"から1/1"、M2からM27、39 1 / 1-8、12 1 / 1-8 、7 1 / 3-8、M6からM27、M39 x 27、M2 x 27、M3 x 30、M2 x 30、M3.5 x 33、M2 x 33、M3.5 x 36、M2 x 36、M3 x 36、M4 x 39、M2 x 39、M3 x 39 | インチ/メートル法 | 見積依頼
|
A | 1227-01 | 1 "、M2、M2 x 0.4 | インチ/メートル法、メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 1227-16 | 1-12、1-14、1-8、3 / 4-10、3 / 4-16、3 / 8-16、5 / 8-11、5 / 8-18、7/16 "から1"、 M11からM24、7 / 16-14、7 / 16-20、7 / 8-14、7 / 8-9、9 / 16-12、9 / 16-18、M11からM24、M12 x 1.25、M12 x 1.75、M14 x 1.5、M14 x 2、M16 x 1.5、M16 x 2、M18 x 1.5、M18 x | インチ/メートル法 | 見積依頼
|
A | 1227-6 | 1 / 4-20、1 / 4-28、10 "から3/8"、M5からM10、10-24、10-32、3 / 8-24、5 / 16-18、5 / 16-24、 M10 x 1、M10 x 1.25、M10 x 1.5、M5からM10、M5 x 0.8、M6 x 1、M7 x 1、M8 x 1、M8 x 1.25 | インチ/メートル法 | 見積依頼
|
A | 1227-02 | 2 "、2-56、2-64、M2.2 | インチ/メートル法、UNC、UNF | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浄水システムアクセサリー
- コネクタツール
- アーバー
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- ユニットヒーターモーター
- 訪問数
- ラボの保管と輸送
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ショートディバイダー
- STRANCO INC パイプマーカー、230ボルト
- SQUARE D PKLシリーズ サーキットブレーカ
- ACROVYN エンドキャップ、ベージュ、アクロビン
- COOPER B-LINE クランプ可能なスウェイブレースアタッチメント
- SPEARS VALVES PVC ティー スタイル ゼロ デッド レッグ ボール バルブ、メインライン ソケット ティー x バルブ ソケット/Fipt、EPDM、メートル法
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン 2000、Fipt x Fipt、EPDM O リング シール付き
- KENNEDY 工業グレードのラベル