GRAINGERスレッド識別子
形式 | モデル | 長さ | 材料 | レンジ | タイプ | 幅(Width) | ワイヤ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-COM-S | で21 | ステンレス鋼 | 識別子1-64、1-72、2-56、2-64、3-48、3-56、4-40、4-48、5-40およびメトリックM1.2 x 0.25、M1.6 x 0.35、 M1.6 x 0.20、M1.8 x 0.35、M2 x 0.4、M2 x 0.25、M2.5 x 0.45、M2.5 x 0.35、M3 x 0.50、M3 x 0.35、M3.5 x 0.6、M3.5 x 0.35 | ステンレス鋼 | で2.5 | で18 | ¥9,919 | |
B | TH-COM-L | で26 | スチール亜鉛メッキ | 識別子5/8 "-11、5 / 8" -18、3 / 4 "-10、3 / 4" -16、1 "-8および1" -12メートル法M14x 1.5、M14 x 2.0、M16 x 1.5 、M16 x 2.0、M20 x 1.5、M20 x 2.5、M24 x 2.0、M24 x 3.0 | スチール亜鉛メッキ | で4 | で20 | ¥8,961 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- 電動エアレスペイントスプレー
- プロセス温度計温度プローブ
- 便器洗濯機
- エアベント
- シンクと噴水
- 落下保護
- コンクリートの混合と準備
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 作物の苗床と造園
- BANJO FITTINGS ショートニップル、ポリプロピレン
- SOUTHWIRE COMPANY 交換用ブレードキット
- EATON モールドケースサーキットブレーカ DIN レールアダプタ
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE60 ブッシュ付きウィングプーリー
- WELLER はんだ付けのヒント
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 ライトシリーズ 標準プランマブロック
- VESTIL STRAPシリーズ 荷締め具
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ XDTS一減速減速機
- HUB CITY ベアリングインサート
- HUB CITY 320LPCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機