GRAINGER Sleeve Anchor, Hex, Steel
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 材料 | 最小埋め込み | 番手 | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U09100.050.0225 | 1 / 2 " | 2.25 " | 炭素鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥1,289 | |
A | U09100.050.0400 | 1 / 2 " | 4" | 炭素鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥2,992 | |
A | U09150.050.0400 | 1 / 2 " | 4" | ステンレス鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥11,290 | |
B | U09150.050.0300 | 1 / 2 " | 3" | ステンレス鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥7,129 | |
A | U09100.050.0600 | 1 / 2 " | 6" | 炭素鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥2,947 | |
A | U09150.050.0225 | 1 / 2 " | 2.25 " | ステンレス鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥6,134 | |
A | U09100.050.0300 | 1 / 2 " | 3" | 炭素鋼 | 1.875 " | 3 / 8 " | 4400 | ¥2,849 | |
A | U09100.025.0225 | 1 / 4 " | 2.25 " | 炭素鋼 | 1.125 " | 10 | 1694 | ¥6,449 | |
A | U09100.025.0137 | 1 / 4 " | 1.375 " | 炭素鋼 | 1.125 " | 10 | 1694 | ¥3,253 | |
A | U09100.025.0250 | 1 / 4 " | 2.5 " | 炭素鋼 | 1.125 " | 10 | 1694 | ¥6,179 | |
A | U09100.075.0425 | 3 / 4 " | 4.25 " | 炭素鋼 | 2.25 " | 5 / 8 " | 9020 | ¥2,101 | |
A | U09100.075.0400 | 3 / 4 " | 4" | 炭素鋼 | 2.25 " | 5 / 8 " | 9020 | ¥2,008 | |
A | U09100.075.0625 | 3 / 4 " | 6.25 " | 炭素鋼 | 2.25 " | 5 / 8 " | 9020 | ¥2,324 | |
A | U09100.037.0300 | 3 / 8 " | 3" | 炭素鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥4,230 | |
A | U09100.037.0350 | 3 / 8 " | 3.5 " | 炭素鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥5,448 | |
A | U09100.037.0250 | 3 / 8 " | 2.5 " | 炭素鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥2,380 | |
A | U09150.037.0300 | 3 / 8 " | 3" | ステンレス鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥12,847 | |
A | U09150.037.0187 | 3 / 8 " | 1.875 " | ステンレス鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥8,659 | |
A | U09100.037.0400 | 3 / 8 " | 4" | 炭素鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥5,195 | |
A | U09100.037.0187 | 3 / 8 " | 1.875 " | 炭素鋼 | 1.5 " | 5 / 16 " | 2706 | ¥1,944 | |
A | U09100.062.0600 | 5 / 8 " | 6" | 炭素鋼 | 2" | 1 / 2 " | 6380 | ¥3,933 | |
A | U09100.062.0225 | 5 / 8 " | 2.25 " | 炭素鋼 | 2" | 1 / 2 " | 6380 | ¥2,188 | |
A | U09100.062.0425 | 5 / 8 " | 4.25 " | 炭素鋼 | 2" | 1 / 2 " | 6380 | ¥2,807 | |
A | U09100.062.0300 | 5 / 8 " | 3" | 炭素鋼 | 2" | 1 / 2 " | 6380 | ¥1,432 | |
A | U09150.062.0425 | 5 / 8 " | 4.25 " | ステンレス鋼 | 2" | 1 / 2 " | 6380 | ¥9,337 | |
A | U09100.031.0150 | 5 / 16 " | 1.5 " | 炭素鋼 | 1.25 " | 1 / 4 " | 2200 | ¥3,971 | |
A | U09100.031.0300 | 5 / 16 " | 3" | 炭素鋼 | 1.25 " | 1 / 4 " | 2200 | ¥3,695 | |
A | U09100.031.0250 | 5 / 16 " | 2.5 " | 炭素鋼 | 1.25 " | 1 / 4 " | 2200 | ¥3,312 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- 機器および安全ラベル
- ダイセット
- パイプねじ切りアクセサリ
- ペイントアプリケーター
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ルータ
- スプリング
- マニュアル
- パテ
- TELEMECANIQUE SENSORS キー安全インターロックスイッチの作動
- NITE IZE ダブルゲートカラビナクリップ
- STARRETT ノギス
- TANIS BRUSHES プラスチックホルダー120インチ
- DIXON バルブ付きプラグ
- APOLLO VALVES 34Bシリーズ、ミキシングバルブ
- EATON Magnum シリーズ低電圧リリース
- NORTH AMERICAN パイプタップ
- WEG AC冷却塔モーター
- BROWNING SMTP TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ