GRAINGER ハイクラウン袋ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ねじ山の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16510.040.0001 | M4 X 0.7 | 8 mm | 3.2 mm | 7 mm | ¥3,886 | |
B | M16510.050.0001 | M5 X 0.8 | 10 mm | 4.0 mm | 8 mm | ¥1,683 | |
C | M16510.100.0001 | M10 X 1.5 | 18 mm | 8.0 mm | 17 mm | ¥5,735 | |
D | M16510.120.0001 | M12 X 1.75 | 22 mm | 10.0 mm | 19 mm | ¥7,922 | |
E | M16510.140.0001 | M14 X 2 | 25 mm | 11.0 mm | 22 mm | ¥4,434 | |
F | M16510.160.0001 | M16 X 2 | 28 mm | 13.0 mm | 24 mm | ¥9,235 | |
G | M16510.180.0001 | M18 X 2.5 | 32 mm | 15.0 mm | 27 mm | ¥69,819 | |
H | M16510.200.0001 | M20 X 2.5 | 34 mm | 16.0 mm | 30 mm | ¥5,329 | |
I | M16510.240.0001 | M24 X 3 | 42 mm | 19.0 mm | 36 mm | ¥14,148 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットのキャッチとラッチ
- スイングボルト
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- シュリンクラップバッグ
- 油圧カートリッジバルブ
- 油圧ホース
- 送風機
- ラボ機器
- 自動車インテリア
- マリンポンプとRVポンプ
- NTN UCPXシリーズ、マウントされたボールベアリング
- PARKER クイックエキゾーストバルブ
- KERN AND SOHN フィルタ
- LIFT PRODUCTS 人間工学に基づいたシザーリフトテーブル
- WOODHEAD 130125シリーズ花綱ケーブル
- PASS AND SEYMOUR シングルデコレーターレセプタクル、病院グレード
- AIRMASTER FAN 商用エアサーキュレーターペデスタル
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、6-40 Unf
- 80/20 ダブルロングユニベアリング
- BROWNING No.41チェーン用鋼板スプロケットAタイプ