GRAINGER六角ナット1-1 / 4炭素鋼
形式 | モデル | 終了 | グレード | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04225.125.0001 | 溶融亜鉛めっき | DH | C24からC38 | 1 1 / 4-7 | ¥12,176 | |
B | U04025.125.0001 | シンプルスタイル | C | B78からC38 | 1 1 / 4-7 | ¥5,414 | |
C | U04026.125.0001 | シンプルスタイル | A563 | C24からC38 | 1.25 mm | ¥4,245 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レンガをこする
- ドアホルダー
- 校正ガス
- アンダーザフックパレットリフター
- 極低温ホース
- 販売
- サンディングディスクとベルト
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 電子
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ZING プラスチックで覆われたアルミ製ロックアウト南京錠、鍵付き
- RAE 空港舗装ステンシル、J
- WESTWARD セメントごて 14×4スチール
- HAKKO T15シリーズ、はんだ付けチップ、コニカル
- KOHLER バスルームシンク蛇口クローム、ストレート
- HOFFMAN インライン シリーズ ランドスケープ パネル
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC トゥルー ラグ バルブ オーバーホール キット、ディスク付き、FKM
- PLAST-O-MATIC FC125 シリーズ フロー コントロール バルブ
- SUPCO 高圧圧力スイッチ
- VESTIL PIHPシリーズ ポータブル赤外線ヒートパネル