グレインジャーキャリッジボルトグレードA
形式 | モデル | ドリルサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 正方形の高さ | 正方形の幅 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08307.050.0250 | 1 / 2 " | 1.032〜1.094インチ | 0.25〜0.27インチ | 2.5 " | 0.25〜0.281インチ | 0.492〜0.515インチ | 1 / 2-13 | ¥2,864 | |
B | U08307.025.0350 | 1 / 4 " | 0.563〜0.594インチ | 0.125〜0.145インチ | 3.5 " | 0.125〜0.156インチ | 0.245〜0.26インチ | 1 / 4-20 | ¥3,304 | |
C | U08307.037.0350 | 3 / 8 " | 0.782〜0.844インチ | 0.188〜0.208インチ | 3.5 " | 0.188〜0.219インチ | 0.368〜0.388インチ | 3 / 8-16 | ¥1,808 | |
D | U08307.037.0125 | 3 / 8 " | 0.782〜0.844インチ | 0.188〜0.208インチ | 1.25 " | 0.188〜0.219インチ | 0.368〜0.388インチ | 3 / 8-16 | ¥4,568 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアポリッシャーとバッファー
- ストレーナーを排水する
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- 溶接リンクとクランプ
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 手袋と手の保護具
- 作業服
- 空気の動き
- 温度コントロール
- 潤滑剤
- APPROVED VENDOR ニップル、亜鉛メッキ鋼
- BANJO FITTINGS Yストレーナー2インチ
- IGUS Iglide M250、フランジ付きベアリング
- SPEARS VALVES CPVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、JISソケット、FKM、メートル法
- EATON モールドケースサーキットブレーカ相間バリア
- ALL GEAR ハスキースプライスアイスリング
- MILLER ELECTRIC 空冷TIGトーチキット
- KIMBLE CHASE フレックスカラム エコノミーカラム
- KIMBLE CHASE TLC試薬噴霧器
- BALDOR / DODGE テークアップベアリングアセンブリ