GRAINGER A4ステンレス鋼(316ステンレス鋼に相当)小ネジ、スロット付き、チーズヘッド
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55120.020.0006 | M2-0.4 | 0.50 mm | 3.80 mm | 1.3 mm | 6" | ¥781 | |
B | M55120.030.0006 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 6" | ¥856 | |
C | M55120.030.0010 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 10 " | ¥1,457 | |
D | M55120.030.0008 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 8" | ¥1,472 | |
E | M55120.030.0005 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 5" | ¥835 | |
F | M55120.050.0010 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 10 " | ¥1,938 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリート準備ツール
- シーブアクセサリー
- ラウンドブランク
- サーモスタットケーブル
- ペデスタルファンモーター
- ペンチ
- 排気ファン
- エアレーション
- 土壌試験
- 実験室のドラフトおよび付属品
- JAMCO 溶接ローデッキユーティリティカート
- ALLEGRO SAFETY ジオプトリー
- KERN AND SOHN インターフェースケーブル
- JACKSON SAFETY コーティングされていないグラスファイバー溶接ブランケット
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ メトリック インパクト ヘックス ビット ソケット
- BALDOR / DODGE ドライブシャフトリテーナー
- GROVE GEAR 減速機モーター取付ベース
- ANSELL クラス 0 電気手袋、14 インチ、ブラック
- NIBCO レジューシングエルボ、90度、鍛造および鋳造銅
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機