FABORY スプリットロックワッシャー
形式 | モデル | 色 | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | アイテム価格 | 材料 | 外径 | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37020.008.0001 | - | 亜鉛めっき | #2 | 0.088 " | スプリットロックワッシャー | 鋼 | 0.172 " | - | ¥622,597 | |
B | B37020.037.0001 | - | 亜鉛めっき | 3 / 8 " | 0.377 " | ロックワッシャー | 鋼 | 0.68 " | - | ¥30,389 | |
C | B37020.112.0001 | - | 亜鉛めっき | 50 1/2 | 1.129 " | ロックワッシャー | 鋼 | 1.847 " | - | ¥31,603 | |
D | U43150.013.0001 | - | - | #6 | 0.141 " | スプリットロックワッシャー | シリコンブロンズ | 0.25 " | B90 | ¥1,255 | |
E | B37020.150.0001 | - | 亜鉛めっき | 50 1/2 | 1.504 " | ロックワッシャー | 鋼 | 2.419 " | - | ¥24,303 | |
F | B37020.011.0001 | - | 亜鉛めっき | #4 | 0.114 " | スプリットロックワッシャー | 鋼 | 0.209 " | - | ¥225,213 | |
G | B37020.009.0001 | - | 亜鉛めっき | #3 | 0.101 " | スプリットロックワッシャー | 鋼 | 0.195 " | - | ¥585,220 | |
H | B37020.019.0001 | - | 亜鉛めっき | #10 | 0.193 " | ロックワッシャー | 炭素鋼 | 0.334 " | - | ¥85,507 | |
I | B37020.043.0001 | - | 亜鉛めっき | 7 / 16 " | 0.44 " | ロックワッシャー | 鋼 | 0.77 " | - | ¥36,805 | |
J | B37020.056.0001 | - | 亜鉛めっき | 9 / 16 " | 0.564 " | ロックワッシャー | 鋼 | 0.965 " | - | ¥32,967 | |
K | B37020.137.0001 | - | 亜鉛めっき | 50 1/2 | 1.379 " | ロックワッシャー | 鋼 | 2.219 " | - | ¥44,217 | |
L | B37020.200.0001 | - | 亜鉛めっき | 2" | 2.008 " | ロックワッシャー | 鋼 | 2.936 " | - | ¥48,118 | |
M | B37020.175.0001 | - | 亜鉛めっき | 50 1/2 | 1.758 " | ロックワッシャー | 鋼 | 2.679 " | - | ¥71,009 | |
N | B37020.125.0001 | - | 亜鉛めっき | 50 1/2 | 1.254 " | ロックワッシャー | 鋼 | 2.036 " | - | ¥25,744 | |
O | U37025.043.0001 | - | 溶融亜鉛めっき | 7 / 16 " | 0.44 " | スプリットロックワッシャー | 鋼 | 0.77 " | C38からC46 | ¥478 | |
P | B37020.012.0001 | - | 亜鉛めっき | #5 | 0.127 " | スプリットロックワッシャー | 鋼 | 0.236 " | - | ¥222,566 | |
Q | B37020.013.0001 | - | 亜鉛めっき | #6 | 0.141 " | ロックワッシャー | 炭素鋼 | 0.25 " | - | ¥118,345 | |
D | U43150.031.0001 | - | - | 5 / 16 " | 0.314 " | スプリットロックワッシャー | シリコンブロンズ | 0.583 " | B90 | ¥9,301 | |
R | B37020.016.0001 | - | 亜鉛めっき | #8 | 0.167 " | ロックワッシャー | 炭素鋼 | 0.293 " | - | ¥131,784 | |
S | B37020.021.0001 | - | 亜鉛めっき | #12 | 0.22 " | ロックワッシャー | 炭素鋼 | 0.377 " | - | ¥66,208 | |
T | B37020.031.0001 | - | 亜鉛めっき | 5 / 16 " | 0.314 " | ロックワッシャー | 炭素鋼 | 0.583 " | C40からC50 | ¥26,981 | |
U | U37061.037.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 3 / 8 " | 0.377 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 0.68 " | - | ¥690 | |
V | M37080.100.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M10 | 10.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 18.1 mm | - | ¥5,006 | |
U | U37061.150.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 50 1/2 | 1.504 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 2.419 " | - | ¥2,397 | |
U | U37061.137.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 50 1/2 | 1.379 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 2.219 " | - | ¥7,718 | |
U | U37061.050.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 1 / 2 " | 0.502 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 0.869 " | - | ¥639 | |
U | M51450.270.0001 | グレー | シンプルスタイル | M27 | 27.5 mm | スプリットロックワッシャー | A2ステンレス鋼 | 43 mm | 35 | ¥811 | |
U | U37061.031.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 5 / 16 " | 0.314 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 0.583 " | - | ¥873 | |
U | U37061.025.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 1 / 4 " | 0.252 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 0.487 " | - | ¥588 | |
U | M51450.300.0001 | グレー | シンプルスタイル | M30 | 30.5 mm | スプリットロックワッシャー | A2ステンレス鋼 | 48.2 mm | 35 | ¥1,224 | |
V | M37080.060.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M6 | 6.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 11.8 mm | - | ¥1,294 | |
W | M51390.160.0001 | グレー | シンプルスタイル | M16 | 16.2 mm | スプリットロックワッシャー | A2ステンレス鋼 | 24.4 mm | - | ¥748 | |
U | M37000.390.0001 | グレー | シンプルスタイル | M39 | 39.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 61.2 | - | ¥1,870 | |
X | L37060.120.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M12 | 12.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 21.1 mm | - | ¥118,585 | |
V | M37080.080.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M8 | 8.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 14.8 mm | - | ¥2,394 | |
W | L37025.300.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M30 | 30.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 48.2 mm | - | ¥188,313 | |
U | M37025.300.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M30 | 30.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 48.2 mm | - | ¥6,587 | |
U | M37020.270.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M27 | 27.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 43 mm | - | ¥2,173 | |
U | M37025.270.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M27 | 27.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 43 mm | - | ¥4,711 | |
U | M37060.030.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M3 | 3.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 6.2 mm | - | ¥754 | |
U | M37060.120.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M12 | 12.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 21.1 mm | - | ¥4,041 | |
U | M37025.100.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M10 | 10.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 18.1 mm | - | ¥11,555 | |
U | M37025.080.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M8 | 8.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 14.8 mm | - | ¥2,333 | |
U | M37025.060.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M6 | 6.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 11.8 mm | - | ¥1,644 | |
U | M37020.330.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M33 | 33.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 55.2 mm | - | ¥590 | |
U | M37020.110.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M11 | 11.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 18.2 | - | ¥2,858 | |
W | L37060.040.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M4 | 4.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 7.6 mm | - | ¥223,938 | |
U | M37020.023.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M2.3 | 2.4 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 4.9 | - | ¥420 | |
U | L37220.140.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M14 | 14.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 21.1 mm | - | ¥66,869 | |
U | M37060.220.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M22 | 22.5 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 35.9 mm | - | ¥5,357 | |
U | L37200.180.0001 | グレー | シンプルスタイル | M18 | 18.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 26.4 | - | ¥131,427 | |
U | L37080.120.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M12 | 12.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 21.1 mm | - | ¥140,120 | |
X | L37060.200.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M20 | 20.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 33.6 mm | - | ¥72,456 | |
X | L37060.140.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M14 | 14.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 24.1 mm | - | ¥114,433 | |
W | L37060.050.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | M5 | 5.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 9.2 mm | - | ¥346,007 | |
U | L37220.030.0001 | グレー | 亜鉛めっき | M3 | 3.1 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 5.6 mm | - | ¥218,133 | |
U | U37061.100.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 1" | 1.003 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 1.656 " | - | ¥869 | |
U | U37061.112.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 50 1/2 | 1.129 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 1.847 " | - | ¥2,936 | |
U | B37061.037.0001 | グレー | 黄色の亜鉛メッキ | 3 / 8 " | 0.377 " | スプリットロックワッシャー | 合金鋼 | 0.68 " | - | ¥36,673 | |
U | M37025.120.0001 | グレー | 亜鉛めっきされた | M12 | 12.2 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 21.1 mm | - | ¥4,413 | |
U | M37000.520.0001 | グレー | シンプルスタイル | M52 | 53.0 mm | スプリットロックワッシャー | ばね鋼DIN267-26 | 83 | - | ¥5,418 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトコネクトフィルターカートリッジ
- ポリエチレンチューブ継手
- 真空パック機
- ウッドドリルビットエクステンション
- オイルバーナーポンプ
- 構造
- バラスト
- ルータ
- レースウェイとアクセサリー
- フック
- AMERI-VENT ファイヤーストップサポートプレート
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS グリップを引っ張る、目のスタイルを回転させる
- PRECISION BRAND アーバーシム0.0050
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS2シリーズカップリングインサート
- DIXON エコノフォグノズル
- KOHLER ポリッシュクローム、アングルストレート
- SUPER-STRUT A716シリーズチャンネルパイプクランプ
- VOLLRATH キャップ
- REMCO UST 長柄たわし 硬め