EATON CT-SP-4 シリーズ 5A スプリットコア変流器
Eaton CT-SP-4 シリーズ 5A スプリットコア変流器は、ワイヤを切断したり監視対象の回路を中断したりすることなく、一次導体の周囲に設置できる電子計量アプリケーションに最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CT-SP-5-800-5A | ¥98,542 | 見積依頼
|
B | CT-SP-4-300-5A | ¥39,562 | 見積依頼
|
A | CT-SP-5-200-5A | ¥98,542 | 見積依頼
|
A | CT-SP-5-600-5A | ¥98,542 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-1600-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-800-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-600-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
A | CT-SP-5-1000-5A | ¥98,542 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-2000-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-1000-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-1200-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
B | CT-SP-4-100-5A | ¥39,562 | 見積依頼
|
C | CT-SP-6-400-5A | ¥116,018 | 見積依頼
|
B | CT-SP-4-200-5A | ¥39,562 | 見積依頼
|
B | CT-SP-4-400-5A | ¥39,562 | 見積依頼
|
A | CT-SP-5-400-5A | ¥98,542 | 見積依頼
|
特徴
- 湿気、化学物質、錆から保護するためのプラスチック製ハウジングケースが付いています。
- これらの分割コア変圧器の標準出力は 0 ~ 5A、電流定格は 100 ~ 2000A です。
- -10℃から60℃の範囲の温度で動作できます。
- これらのCT-SP-4シリーズのスプリットコア変流器は、スイングオープン/ダブルラッチとキー穴を備えており、取り付けが簡単で精度が向上しています。
規格と承認
- ETL
- RoHS指令
よくある質問
これらの分割コア電流センサーの保管温度は何度ですか?
-20〜85℃。
Eaton CT-SP-4 シリーズ スプリットコア電流センサーの精度範囲はどのくらいですか?
定格電流の10~130%。
これらの分割コア電流センサーの周波数範囲は何ですか?
40〜400Hz。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カンチレバーストレージラックコンポーネント
- 巾着ゴミ袋
- 空気圧および固体ゴムホイール
- メカニカルソレノイド
- エアフローキャプチャフード
- ねじ山インサート
- ドアハードウェア
- メールボックスと投稿
- 潤滑剤
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- AMERICAN LOCK 陽極酸化アルミニウムロックアウト南京錠、異なるキー付き
- APPROVED VENDOR Aアダプター、オスアダプター×FNPT、316ステンレススチール
- BAND-IT バンドクランプバックル
- SUPER MET-AL 油性ジャンボペイントマーカー
- TENNSCO Q-Line産業用棚
- SQUARE D BJAシリーズ、サーキットブレーカ
- BUSSMANN NCシリーズヒューズリンク
- HOFFMAN インラインシリーズタイプ4Xヒンジカバークォーターターンエンクロージャー
- SPEARS VALVES P103X PVC ドレン廃棄物ベント継手雄トラップ アダプタ
- NIBCO Yパターンスイングチェックバルブ