入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドデジタル真空計 |
正確さ | -/+ 0.5% フルスケール |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ電池 |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
マックス。 圧力 | 10 psig |
動作範囲 | 0 ~ 20 インチのトイレ |
動作温度 範囲 | 0度140度までF |
解像度 | 0.01インチのトイレ |
保管温度範囲 | -4度176度までNS |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A. 最も一般的な液体は、アルコール、水、水銀です。
A. 密度が低いため、アルコールはマノメーター内の他の液体よりも長いカラムを使用できます。 また、傾斜したチューブに適切なメニスカスを与えます。
A. マノメーターは、ガスまたは液体の重量に対する重力の影響により、単位表面積あたりのガスまたは液体によって生成される力として定義される圧力を測定するために使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。