ドリアン ボーリングバー S067
形式 | モデル | 切断方向 | 形状を挿入 | インサートサイズ | 最小退屈させる | 形式 | 幅オフセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S06H-SCLCL-2 | 左手 | 80度ダイヤモンドポジティブ | CCMT-21.51 | 0.394 " | S06H-SCLCL-2 | 0.236 " | ¥17,401 | |
A | S06H-SCLCR-2 | 右手 | 80度ダイヤモンドポジティブ | CCMT-21.51 | 0.394 " | S06H-SCLCR-2 | 0.236 " | ¥18,466 | |
A | S06H-SWUCR-2 | 右手 | 80度トライゴンポジティブ | WCMT-21.51 | 0.394 " | S06H-SWUCR-2 | 0.236 " | ¥17,401 | |
A | S06H-SDUCR-2 | 右手 | 55度ダイヤモンドポジティブ | DCMT-21.51 | 0.492 " | S06H-SDUCR-2 | 0.197 " | ¥19,817 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレリンス蛇口ホースリールキット
- キャスターホイール
- 安全監視リレー
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- フロアコーティングスパイクシューズ
- 呼吸器の
- パワードリル
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 中央機器
- 井戸ポンプ
- BRAD HARRISON 10mコードセット
- PROTO フレックスインパクトソケット、差込角1/4インチ
- AKRO-MILS 30184 シェルフビン
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズフェイスカバー
- COOPER B-LINE B22D ストラットチャンネル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80低圧ボルト圧縮カップリング、亜鉛ボルト
- TRICO ダッジギアボックスキット
- GUARDIAN EQUIPMENT テールピース
- HUB CITY ウォーム減速機 GW8000シリーズ