CHRISLYNN Rock Solid 内部ロッキングインサート、メトリック、ヘビーデューティ
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77363 | 8 mm | I | M8 X 1.25 | M4 X 0.7 | - | 見積依頼
|
A | 77364 | 10 mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M5 X 0.8 | - | 見積依頼
|
A | 77365 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M6 X 1 | - | 見積依頼
|
A | 77566 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1 | - | 見積依頼
|
A | 77366 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1.25 | - | 見積依頼
|
A | 77567 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.25 | - | 見積依頼
|
A | 77367 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.5 | - | 見積依頼
|
A | 77569 | 18 mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.25 | - | 見積依頼
|
A | 77369 | 18 mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.75 | - | 見積依頼
|
A | 77370 | 20 mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 2 | - | 見積依頼
|
A | 77570 | 20 mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 1.5 | - | 見積依頼
|
A | 77571 | 22 mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 1.5 | ¥3,988 | |
A | 77371 | 22 mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 2 | - | 見積依頼
|
A | 77572 | 24 mm | 57 / 64 " | M24 X 2 | M18 X 1.5 | - | 見積依頼
|
A | 77573 | 30 mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 1.5 | - | 見積依頼
|
A | 77373 | 30 mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 2.5 | - | 見積依頼
|
A | 77574 | 32 mm | 1 3 / 16 " | M32 X 2 | M22 X 1.5 | - | 見積依頼
|
A | 77575 | 33 mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 2 | - | 見積依頼
|
A | 77375 | 33 mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 3 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンチアクセサリー
- PAシステムアクセサリー
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- ドアドリップエッジ
- 磁気ドリルプレス
- 自動車電気
- 油圧ツール
- 井戸ポンプ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- フードサービスコンセッション機器
- EAGLE ドリーカート
- WALTER TOOLS 3/8 "内接円、CCMT、80度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- SPEEDAIRE スイベルコネクタ、MNPTホース接続
- SANDUSKY LEE 清掃用収納キャビネット、標準ドア
- BANJO FITTINGS ガスケットラインストレーナー
- COOPER B-LINE ケーブルサポートファスナー
- DAYTON ロードシーブ
- STRAUSS エスケープメントファイルセット
- GRAINGER ワイヤーシェルフユニット
- BALDOR / DODGE 出力ハブアセンブリ