CHRISLYNN ロックソリッドインサート、メトリック、薄肉、ステンレススチール
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76351 | 8 mm | I | M8 X 1.25 | M5 X 0.8 | ¥3,573 | |
A | 76551 | 8 mm | I | M8 X 1.25 | M5 X 0.5 | - | 見積依頼
|
A | 76552 | 10 mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M6 X 0.75 | - | 見積依頼
|
A | 76352 | 10 mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M6 X 1 | ¥3,607 | |
A | 76353 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M8 X 1.25 | ¥3,969 | |
A | 76553 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M8 X 1 | - | 見積依頼
|
A | 76555 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M10 X 1.25 | - | 見積依頼
|
A | 76355 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M10 X 1.5 | ¥4,025 | |
A | 76356 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M12 X 1.75 | ¥4,295 | |
A | 76556 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M12 X 1.25 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジアル玉軸受
- 集塵機
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 専門レベル
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- ホースクランプ
- ファンブレードとプロペラ
- 配送用品
- 配管ホース
- フラッシュバルブ
- ACCUFORM SIGNS バリケードタグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUTRON 空室調光センサー
- SUPER MET-AL スクイーズアクションマーカーメタルチップセット
- KLEIN TOOLS ハンガー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、170ミクロン、ブナシール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- Cementex USA 秋のハーネス
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 8ピッチ
- BRADLEY ストレーナー
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ