CHRISLYNN Rock Solid ヘビーデューティインサート、UNF、ステンレス
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76504 | 0.5 " | 33 / 64 " | 9 / 16-12 | 3 / 8-24 | ¥4,258 | |
A | 76501 | 0.312 " | Q | 3 / 8-16 | 10-32 | - | 見積依頼
|
A | 76502 | 0.375 " | X | 7 / 16-14 | 1 / 4-28 | - | 見積依頼
|
A | 76503 | 0.437 " | 29 / 64 " | 1 / 2-13 | 5 / 16-24 | ¥3,614 | |
A | 76505 | 0.625 " | 37 / 64 " | 5 / 8-11 | 7 / 16-20 | - | 見積依頼
|
A | 66506 | 0.625 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 1 / 2-20 | ¥5,007 | |
A | 76506 | 0.688 " | 41 / 64 " | 11 / 16-11 | 1 / 2-20 | ¥5,109 | |
A | 66507 | 0.812 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 9 / 16-18 | ¥6,104 | |
A | 76507 | 0.812 " | 49 / 64 " | 13 / 16-16 | 9 / 16-18 | - | 見積依頼
|
A | 76508 | 0.875 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 5 / 8-18 | - | 見積依頼
|
A | 76510 | 1.25 " | 1 3 / 16 " | 1 1 / 4-12 | 7 / 8-14 | ¥16,422 | |
A | 76509 | 1.125 " | 1 1 / 16 " | 1 1 / 8-12 | 3 / 4-16 | ¥7,526 | |
A | 76511 | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 1 3 / 8-12 | 1-12 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラボ用ミキサーアクセサリー
- ボアポリッシャー
- ガスパイロット火炎センサー
- 三相変圧器
- ドラムローラー
- クランプ
- 研磨アクセサリー
- プロセス監視
- 研磨マウントポイント
- グラスファイバー
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、250ワット
- HALLOWELL ナンバープレート
- COOPER B-LINE B3144シリーズ標準ダブルボルトパイプクランプ
- KERN AND SOHN CE WTY4 シリーズ アナログ計量トランスミッター
- GEORG FISCHER 乳首
- LINN GEAR タイプBスプロケット、240チェーン
- BALDOR / DODGE トルクアーム、エクステンション
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ソフトスクラブデニムパンツ
- NIBCO 温水圧力計テストキット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機