CHRISLYNN Rock Solid 超高耐久インサート、UNF、カーボン
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66136 | 0.5 " | 37 / 64 " | 5 / 8-11 | 3 / 8-24 | ¥8,361 | |
A | 66133 | 0.312 " | X | 7 / 16-14 | 10-32 | ¥7,322 | |
A | 66134 | 0.375 " | 29 / 64 " | 1 / 2-13 | 1 / 4-28 | ¥8,038 | |
A | 66135 | 0.437 " | 33 / 64 " | 9 / 16-12 | 5 / 16-24 | ¥8,281 | |
A | 66137 | 0.625 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 7 / 16-20 | ¥10,332 | |
A | 66138 | 0.688 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 1 / 2-20 | ¥8,802 | |
A | 66139 | 0.812 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 9 / 16-18 | ¥11,316 | |
A | 66140 | 0.875 " | 15 / 16 " | 1-12 | 5 / 8-18 | ¥12,169 | |
A | 66142 | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 1 3 / 8-12 | 7 / 8-14 | ¥20,341 | |
A | 66141 | 1.125 " | 1 3 / 16 " | 1 1 / 4-12 | 3 / 4-16 | ¥14,060 | |
A | 66143 | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 1 1 / 2-12 | 1-12 | ¥38,976 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGアクセサリー
- 空気圧トグルバルブ
- コンクリートアンカー
- ポリウレタンホース
- 押しボタンエンクロージャ
- ドラム
- パンプス
- ラボろ過
- ネイルズ
- スプレー塗料とプライマー
- OSG ハイス鋼管用タップ TiN仕上げ
- APPROVED VENDOR 六角レンチストリートエルボー、90度
- BRADY 危険バイリンガルタグ、カードストック、7インチ x 4インチ
- DAYTON 照光式セレクタースイッチ、2ポジション
- FERVI 液体洗剤
- HUMBOLDT HCM-4000B 石積みシリーズ ブロックマシン
- BALDOR / DODGE ベアリング
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、穴あき
- BALDOR / DODGE SCH、セットスクリューボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVX ヘリカル/ウォーム二減速機