CHRISLYNN Rock Solid 超高耐久インサート、UNC、ステンレス鋼
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76336 | 0.5 " | 37 / 64 " | 5 / 8-11 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
|
A | 76333 | 0.312 " | X | 7 / 16-14 | 10-24 | - | 見積依頼
|
A | 76331 | 0.312 " | I | 5 / 16-18 | 6-32 | - | 見積依頼
|
A | 76332 | 0.312 " | Q | 3 / 8-16 | 8-32 | - | 見積依頼
|
A | 76334 | 0.375 " | 29 / 64 " | 1 / 2-13 | 1 / 4-20 | - | 見積依頼
|
A | 76335 | 0.437 " | 33 / 64 " | 9 / 16-12 | 5 / 16-18 | - | 見積依頼
|
A | 66337 | 0.625 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 7 / 16-14 | ¥15,892 | |
A | 76337 | 0.625 " | 41 / 64 " | 11 / 16-11 | 7 / 16-14 | - | 見積依頼
|
A | 76338 | 0.688 " | 49 / 64 " | 13 / 16-16 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
|
A | 66338 | 0.688 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 1 / 2-13 | ¥15,330 | |
A | 76339 | 0.812 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 9 / 16-12 | - | 見積依頼
|
A | 76340 | 0.875 " | 15 / 16 " | 1-12 | 5 / 8-11 | - | 見積依頼
|
A | 76342 | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 1 3 / 8-12 | 7 / 8-9 | - | 見積依頼
|
A | 76341 | 1.125 " | 1 3 / 16 " | 1 1 / 4-12 | 3 / 4-10 | - | 見積依頼
|
A | 76343 | 1.375 " | 1 7 / 16 " | 1 1 / 2-12 | 1-8 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 分光光度計
- 温度計アクセサリー
- バルブ制御キー
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- ホイールラグナットロック
- 顔の保護
- 手のこぎりとのこぎり
- 詮索好きな道具
- 砥石研ぎ石
- ヒートガンとアクセサリー
- GOULD & GOODRICH INC. ギャリソンベルト、取り外し可能なバックル
- KISSLER & CO バスケットストレーナーステンレス鋼17ゲージ
- INGERSOLL-RAND コンプレッサー用バルブおよびガスケットキット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-16 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc
- PLAST-O-MATIC GGTS シリーズケミカルゲージガード
- MARTIN SPROCKET テーパーブシュローラチェーンスプロケット 歯先硬化タイプ チェーン番号60
- MILLER ELECTRIC ヒュームエクストラクター
- SURVIVAIR 定量的フィットテストアダプター
- BEL-ART - SCIENCEWARE デシケーター