CHRISLYNN 精密フリーランニングインサート、メトリック、ジャイアント
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83187X-1.5 | M26 X 1.5 | 39 mm | 1 3 / 64 " | ¥4,235 | |
A | 83188-1.5 | M27 X 1.5 | 40.5 mm | 1 5 / 64 " | ¥4,559 | |
A | 83189-1.5 | M27 X 2 | 40.5 mm | 1 3 / 32 " | ¥4,559 | |
A | 83190-1.5 | M27 X 3 | 40.5 mm | 1 3 / 32 " | ¥4,559 | |
A | 83191-1.5 | M28 X 1.5 | 42 mm | 1 1 / 8 " | ¥4,559 | |
A | 83192-1.5 | M30 X 1.5 | 45 mm | 1 13 / 64 " | ¥4,635 | |
A | 83193-1.5 | M30 X 2 | 45 mm | 1 13 / 64 " | ¥4,635 | |
A | 83193X-1.5 | M30 X 3 | 45 mm | 1 7 / 32 " | ¥7,264 | |
A | 83194-1.5 | M30 X 3.5 | 45 mm | 1 7 / 32 " | ¥4,403 | |
A | 83195-1.5 | M33 X 2 | 49.5 mm | 1 21 / 64 " | ¥4,776 | |
A | 83195X-1.5 | M33 X 3 | 49.5 mm | 1 11 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | 83196-1.5 | M33 X 3.5 | 49.5 mm | 1 11 / 32 " | ¥4,776 | |
A | 83197-1.5 | M34 X 1.5 | 51 mm | 1 23 / 64 " | ¥5,146 | |
A | 83198-1.5 | M36 X 1.5 | 54 mm | 1 7 / 16 " | ¥5,146 | |
A | 83199-1.5 | M36 X 2 | 54 mm | 1 7 / 16 " | ¥5,146 | |
A | 83200-1.5 | M36 X 3 | 54 mm | 1 29 / 64 " | ¥5,641 | |
A | 83201-1.5 | M36 X 4 | 54 mm | 1 15 / 32 " | ¥5,641 | |
A | 83205-1.5 | M39 X 3 | 58.5 mm | 1 9 / 16 " | ¥6,474 | |
A | 83202-1.5 | M39 X 4 | 58.5 mm | 1 37 / 64 " | ¥6,474 | |
A | 83206-1.5 | M42 X 3 | 63 mm | 1 11 / 16 " | ¥6,799 | |
A | 83203-1.5 | M42 X 4.5 | 63 mm | 1 11 / 16 " | ¥6,799 | |
A | 83207-1.5 | M45 X 2 | 67.5 mm | 1 51 / 64 " | ¥7,865 | |
A | 83204-1.5 | M45 X 4.5 | 63 mm | 1 13 / 16 " | ¥7,865 | |
A | 83209-1.5 | M48 X 3 | 72 mm | 1 15 / 16 " | ¥9,890 | |
A | 83214-1.5 | M48 X 5 | 72 mm | 49.5 mm | - | 見積依頼
|
A | 83210-1.5 | M52 X 3 | 78 mm | 2 3 / 32 " | ¥15,609 | |
A | 83215-1.5 | M52 X 5 | 78 mm | 2 3 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | 83211-1.5 | M54 X 3 | 81 mm | 2 5 / 32 " | ¥16,459 | |
A | 83216-1.5 | M56 X 3 | 84 mm | 57 mm | - | 見積依頼
|
A | 83208-1.5 | M56 X 4 | 84 mm | 2 1 / 4 " | ¥17,232 | |
A | 83218-1.5 | M56 X 5.5 | 84 mm | 2.269 " | - | 見積依頼
|
A | 83213-1.5 | M64 X 3 | 96 mm | 2 9 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | 83212-1.5 | M64 X 4 | 96 mm | 2 9 / 16 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 除染キット
- 溶接洗浄システムの付属品
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- ティーカップパイプキャリア
- シンクストレーナー
- パワードリル
- ストラップおよびストラップ装置
- 潤滑剤の保管と調剤
- フライス工具
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- NILFISK 排出ホース
- SCHNEIDER ELECTRIC マルチヘッドプッシュボタン
- WESTWARD ハンドル付きプライバー
- BANJO FITTINGS スイベル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤーシェルフカート、3面
- TENNSCO 追加の文学棚
- EATON ブレーキワッシャー
- EATON 機械的に保持されたモジュール キット
- VESTIL CSTシリーズスイベルキャスター
- CONDOR PU コーティングされた白い手袋、手のひらをカバー