CHRISLYNN EZ Fix 六角ドライブインサート、フランジ付き
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | めねじサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 900832-10 | 10 mm | 6 mm | 8-32 | 見積依頼
|
A | 903816-13 | 13 mm | 12 mm | 3 / 8-16 | 見積依頼
|
A | 901032-13 | 13 mm | 7 mm | 10-32 | 見積依頼
|
A | 908125-13 | 13 mm | 11 mm | M8 X 1.25 | 見積依頼
|
A | 901420-13 | 13 mm | 9 mm | 1 / 4-20 | 見積依頼
|
A | 901050-13 | 13 mm | 15 / 32 " | M10 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 900610-13 | 13 mm | 9 mm | M6 X 1 | 見積依頼
|
A | 951618-13 | 13 mm | 11 mm | 5 / 16-18 | 見積依頼
|
A | 901420-20 | 20 mm | 9 mm | 1 / 4-20 | 見積依頼
|
A | 901024-20 | 20 mm | 7 mm | 10-24 | 見積依頼
|
A | 901032-20 | 20 mm | 7 mm | 10-32 | 見積依頼
|
A | 900610-20 | 20 mm | 9 mm | M6 X 1 | 見積依頼
|
A | 908125-20 | 20 mm | 11 mm | M8 X 1.25 | 見積依頼
|
A | 903816-25 | 25 mm | 12 mm | 3 / 8-16 | 見積依頼
|
A | 951618-25 | 25 mm | 11 mm | 5 / 16-18 | 見積依頼
|
A | 901050-25 | 25 mm | 15 / 32 " | M10 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 901420-25 | 25 mm | 9 mm | 1 / 4-20 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー
- サービスジャック
- 棚上げ
- ストラットチャネル
- 保管および分注ビン
- ルーフベンチレーター
- 水の安全性
- アクセスバリアと群集管理
- スプリング
- 池の付属品
- PROTO 構造用オープンエンドレンチ
- PARKER 男性の六角ニップルを減らす
- WATTS ガスケットキット
- SPEARS VALVES CPVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- EATON Gシリーズ モールドケーススイッチ JGフレーム
- MARTIN SPROCKET ダブル スレッド ウォーム ギア、8 ピッチ
- INGERSOLL-RAND エアデュアルアクションサンダー
- JOHNSON CONTROLS オイルフィルター
- HUMBOLDT HCM-4000B 石積みシリーズ ブロックマシン
- GROVE GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機、R867 サイズ