承認されたベンダー ねじ付きスタッド 亜鉛
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 45679 | 1" | 3 / 8-16 | UNC | ¥3,907 | |
A | 32420 | 1" | 5 / 16-18 | UNC | ¥34,227 | |
A | 45677 | 1" | 1 / 4-20 | UNC | ¥5,391 | |
A | 32350 | 1.5 " | 1 / 2-13 | UNC | ¥45,604 | |
A | 32422 | 1.5 " | 5 / 16-18 | UNC | ¥4,553 | |
A | 32366 | 1.5 " | 1 / 4-20 | UNC | ¥7,399 | |
A | 45680 | 1.5 " | 3 / 8-16 | UNC | ¥2,686 | |
B | 32351 | 1.25 " | 1 / 2-13 | UNC | ¥5,703 | |
A | 32424 | 1.25 " | 5 / 16-18 | UNC | ¥7,346 | |
A | 32368 | 1.25 " | 1 / 4-20 | UNC | ¥6,819 | |
A | 32370 | 1.75 " | 1 / 4-20 | UNC | ¥7,834 | |
A | 32425 | 1.75 " | 5 / 16-18 | UNC | ¥5,044 | |
A | 32400 | 1.75 " | 3 / 8-16 | UNC | ¥2,739 | |
A | 32353 | 2" | 1 / 2-13 | UNC | ¥2,037 | |
A | 45681 | 2" | 3 / 8-16 | UNC | ¥3,225 | |
A | 32372 | 2" | 1 / 4-20 | UNC | ¥7,743 | |
A | 32427 | 2" | 5 / 16-18 | UNC | ¥2,703 | |
A | 32355 | 2.5 " | 1 / 2-13 | UNC | ¥2,505 | |
B | 32411 | 2.5 " | 5 / 8-11 | UNC | ¥3,627 | |
A | 45682 | 2.5 " | 3 / 8-16 | UNC | ¥4,273 | |
A | 32429 | 2.5 " | 5 / 16-18 | UNC | ¥3,784 | |
A | 32375 | 2.5 " | 1 / 4-20 | UNC | ¥11,789 | |
B | 32430 | 2.25 " | 5 / 16-18 | UNC | ¥3,542 | |
C | 45683 | 3" | 3 / 8-16 | UNC | ¥3,937 | |
B | 32342 | 3" | 10-24 | UNC | ¥12,869 | |
B | 32341 | 3" | 8-32 | UNC | ¥23,253 | |
C | 45685 | 3" | 1 / 2-13 | UNC | ¥2,422 | |
C | 32432 | 3" | 5 / 16-18 | UNC | ¥1,948 | |
C | 32379 | 3" | 1 / 4-20 | UNC | ¥6,141 | |
B | 32413 | 3" | 5 / 8-11 | UNC | ¥4,910 | |
C | 45686 | 3.5 " | 5 / 8-11 | UNC | ¥2,824 | |
C | 32403 | 4" | 3 / 8-16 | UNC | ¥2,122 | |
C | 32415 | 4" | 5 / 8-11 | UNC | ¥2,972 | |
D | 32347 | 4" | 10-32 | UNF | ¥25,278 | |
C | 32435 | 4" | 5 / 16-18 | UNC | ¥2,739 | |
C | 32382 | 4" | 1 / 4-20 | UNC | ¥7,499 | |
C | 32359 | 4" | 1 / 2-13 | UNC | ¥2,915 | |
C | 32361 | 5" | 1 / 2-13 | UNC | ¥1,867 | |
B | 32384 | 5" | 1 / 4-20 | UNC | ¥2,125 | |
B | 32416 | 5" | 5 / 8-11 | UNC | ¥2,458 | |
C | 32386 | 6" | 1 / 4-20 | UNC | ¥2,407 | |
C | 32364 | 6" | 1 / 2-13 | UNC | ¥2,734 | |
C | 45684 | 6" | 3 / 8-16 | UNC | ¥1,587 | |
C | 45678 | 6" | 5 / 16-18 | UNC | ¥2,762 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティング厚さゲージ
- ラウンドブランク
- 電気ホースチョップソー
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- ドアルーバー
- 浴槽/蛇口
- 工具保管および移送タンク
- ホースクランプ
- ガス検知
- メールボックスと投稿
- EAGLE GROUP スカラリーシンク、1ステーション
- GENERAL CABLE 電子機器フックアップワイヤ、1000フィート、20 AWG
- APPROVED VENDOR ニップル真ちゅうを閉じる
- DAYTON インラインダクトブロワー、ホイール直径 20 インチ
- RENEWABLE LUBRICANTS サイクルエンジンオイル
- MICRO 100 CLスタイルカットオフツール
- KETT TOOLS ガードアセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-32 Un
- APOLLO VALVES 回路基板
- TRICO ドラムトップパッド