承認されたベンダーの厚手のフェンダーワッシャー、スチール
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9679 | #10 | 7 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,094 | |
B | Z9678 | #10 | 7 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥2,571 | |
C | Z9697 | 1" | 1-1 / 16」 | 3.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥1,425 | |
D | Z9677 | 1" | 1-1 / 16」 | 3.5 " | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ¥5,724 | |
E | Z9674 | 1" | 1-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥2,154 | |
F | Z9696 | 1" | 1-1 / 16」 | 3.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥1,466 | |
G | Z9675 | 1.25 " | 1.375 " | 4" | 1 / 2 " | +/- 0.050 " | ¥7,480 | |
H | Z9670 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,980 | |
I | Z9689 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,372 | |
J | Z9688 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥3,149 | |
K | Z9680 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥2,163 | |
L | Z9681 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,168 | |
M | Z9692 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥3,752 | |
N | Z9698 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ¥2,182 | |
O | Z9693 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥4,003 | |
P | Z9685 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥8,901 | |
Q | Z9684 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥2,673 | |
R | Z9690 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥3,357 | |
S | Z9691 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,958 | |
T | Z9671 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,910 | |
U | Z9682 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥2,448 | |
V | Z9683 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥8,196 | |
W | Z9699 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ¥1,861 | |
X | Z9694 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ¥3,812 | |
Y | Z9695 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥4,511 | |
Z | Z9673 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ¥3,867 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- クランプアクセサリー
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- シムストック
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- 交換部品
- データとコミュニケーション
- 自動車外装
- 安全警報と警告
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- EAGLE 油性廃棄物缶
- BW TECHNOLOGIES 電源アダプタ
- METALTECH ポータブル足場
- VELVAC ミラーブラケットキット
- LISLE パイプエクステンダー/エキスパンダー
- DIXON Oリングアダプター
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径2-1/4インチ
- RUB VALVES S.7341シリーズ、ボールバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブセット