承認ベンダー スプリングピン、302 ステンレス鋼
形式 | モデル | 実際の直径(最小-最大) | 面取り径 | 面取り長さ(最大) | 面取りの長さ(最小) | 面取り長さリファレンス | 二重せん断強度(ポンド) | 穴径に適合します。 (最小-最大) | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BY97 | 0.385-0.395" | 0.368 " | 0.095 " | 0.016 " | - | 9500 | 0.375-0.382" | +/- 0.030 " | ¥4,141 | |
A | 5CA16 | 0.513-0.524" | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510" | +/- 0.020 " | ¥4,881 | |
A | 5CA18 | 0.513-0.524" | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510" | +/- 0.025 " | ¥6,585 | |
A | 5DB70 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35 mm | 0.35 mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | ¥675 | |
A | 5DB72 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35 mm | 0.35 mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | ¥877 | |
A | 5DB96 | 3.30-3.50mm | - | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 1421 | 3.00-3.15mm | +/- 0.25mm | ¥1,457 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプハンガーとクランプ
- 電極とプローブ
- スプレー接着剤
- ロープバリアアクセサリー
- エアフィルターガスケット
- チェーンとチェーンアクセサリー
- シーブとプーリー
- ワイヤーとケーブル
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ブリアブルガス
- APPROVED VENDOR ポータブルコード、SJOOWジャケットタイプ
- GRAINGER ティグ溶接棒5ポンドボックス1/8インチ
- 3M 厚肉熱収縮チューブ
- KLEIN TOOLS ハードキャップ
- CH HANSON フラグテープ、ストライプ
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 成形 90 度肘
- Cementex USA コンボ 1/2 インチ スクエア ドライブ ソケット セット
- AMERIC 閉鎖空間ファン
- LINN GEAR 平歯車 直径3ピッチ
- NIBCO メスアダプターユニオン、CPVC