承認されたベンダー 小ねじ、プラス、なべ頭、スチール
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GE11 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 4" | M1.6 X 0.35 | ¥7,055 | |
B | 6GE14 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 8" | M1.6 X 0.35 | ¥8,066 | |
C | 6GE13 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 6" | M1.6 X 0.35 | ¥8,334 | |
D | 6GE12 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 5" | M1.6 X 0.35 | ¥7,182 | |
C | 6GE10 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 3" | M1.6 X 0.35 | ¥6,508 | |
C | 6GB99 | #0 | 3.2 mm | 1.42 mm | 2" | M1.6 X 0.35 | ¥6,504 | |
E | 6GE21 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 10 " | M2 X 0.4 | ¥1,640 | |
F | 6GE51 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 40 mm | M3 X 0.5 | ¥2,424 | |
G | 6GE53 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 50ft。 | M3 X 0.5 | ¥1,109 | |
H | 6GE50 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 35 mm | M3 X 0.5 | ¥2,171 | |
I | 6GE23 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 16 | M2 X 0.4 | ¥1,402 | |
J | 6GE49 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 30 " | M3 X 0.5 | ¥1,625 | |
K | 6GE48 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 25ft。 | M3 X 0.5 | ¥1,336 | |
L | 6GE19 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 6" | M2 X 0.4 | ¥2,105 | |
M | 6GE47 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 22 | M3 X 0.5 | ¥1,780 | |
N | 6GE15 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 2" | M2 X 0.4 | ¥1,935 | |
O | 6GE45 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 18 | M3 X 0.5 | ¥1,615 | |
P | 6GE22 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 12 " | M2 X 0.4 | ¥1,170 | |
Q | 6GE43 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 14 " | M3 X 0.5 | ¥1,727 | |
R | 6GE52 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 45 mm | M3 X 0.5 | ¥3,079 | |
S | 6GE41 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 10 " | M3 X 0.5 | ¥1,389 | |
T | 6GE17 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 4" | M2 X 0.4 | ¥1,160 | |
U | 6GE40 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 8" | M3 X 0.5 | ¥1,561 | |
V | 6GE39 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 6" | M3 X 0.5 | ¥1,362 | |
W | 6GE38 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 5" | M3 X 0.5 | ¥1,340 | |
X | 6GE33 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 20ft。 | M2.5 X 0.45 | ¥1,544 | |
Y | 6GE26 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 4" | M2.5 X 0.45 | ¥595 | |
Z | 6GE46 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 20ft。 | M3 X 0.5 | ¥1,955 | |
A1 | 6GE24 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 20ft。 | M2 X 0.4 | ¥1,731 | |
B1 | 6GE20 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 8" | M2 X 0.4 | ¥2,216 | |
C1 | 6GE37 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 4" | M3 X 0.5 | ¥1,515 | |
D1 | 6GE36 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 3" | M3 X 0.5 | ¥1,517 | |
E1 | 6GE35 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 30 " | M2.5 X 0.45 | ¥2,233 | |
F1 | 6GE32 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 16 | M2.5 X 0.45 | ¥1,555 | |
G1 | 6GE30 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 10 " | M2.5 X 0.45 | ¥1,861 | |
H1 | 6GE29 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 8" | M2.5 X 0.45 | ¥1,455 | |
I1 | 6GE28 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 6" | M2.5 X 0.45 | ¥754 | |
J1 | 6GE18 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 5" | M2 X 0.4 | ¥813 | |
K1 | 6GE31 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 12 " | M2.5 X 0.45 | ¥1,685 | |
L1 | 6GE16 | #1 | 4.0 mm | 1.72 mm | 3" | M2 X 0.4 | ¥1,440 | |
M1 | 6GE27 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 5" | M2.5 X 0.45 | ¥2,159 | |
N1 | 6GE42 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 12 " | M3 X 0.5 | ¥1,419 | |
O1 | 6GE25 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 3" | M2.5 X 0.45 | ¥1,695 | |
P1 | 6GE44 | #1 | 6.0 mm | 2.52 mm | 16 | M3 X 0.5 | ¥1,321 | |
Q1 | 6GE34 | #1 | 5.0 mm | 2.12 mm | 25ft。 | M2.5 X 0.45 | ¥1,840 | |
R1 | 6GE86 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 14 " | M5 X 0.8 | ¥2,994 | |
S1 | 6GE98 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 80 mm | M5 X 0.8 | ¥1,102 | |
T1 | 6GE85 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 12 " | M5 X 0.8 | ¥2,333 | |
U1 | 6GE82 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 6" | M5 X 0.8 | ¥2,201 | |
V1 | 6GU94 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 40 mm | M5 X 0.8 | ¥2,176 | |
W1 | 6GE65 | #2 | 8.0 mm | 3.25 mm | 8" | M4 X 0.7 | ¥1,619 | |
X1 | 6GE87 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 16 | M5 X 0.8 | ¥2,743 | |
Y1 | 6GU70 | #2 | 5.5 mm | 2.15 mm | 30 " | M3 X 0.5 | ¥2,331 | |
Z1 | 6GU62 | #2 | 5.5 mm | 2.15 mm | 4" | M3 X 0.5 | ¥864 | |
A2 | 6GU86 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 8" | M5 X 0.8 | ¥1,969 | |
B2 | 6GU97 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 60 | M5 X 0.8 | ¥3,351 | |
C2 | 6GU96 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 50ft。 | M5 X 0.8 | ¥2,473 | |
D2 | 6GU95 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 45 mm | M5 X 0.8 | ¥2,392 | |
E2 | 6GU92 | #2 | 9.0 mm | 3.45 mm | 30 " | M5 X 0.8 | ¥3,561 | |
F2 | 6GE67 | #2 | 8.0 mm | 3.25 mm | 12 " | M4 X 0.7 | ¥1,906 | |
G2 | 6GE88 | #2 | 10.0 mm | 3.95 mm | 18 | M5 X 0.8 | ¥2,881 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリエチレンチューブ継手
- リフトオフヒンジ
- 改造キット
- エアブレーキ
- アスファルト試験コンパクター
- こぼれ防止用品
- 溶接テーブルとアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- 照明制御および制御システム
- 高圧洗浄機および付属品
- BISHAMON INDUSTRIES シザーリフトテーブル アコーディオンベローズ
- COOPER B-LINE ヒンジ付きウィンドウ
- SPEARS VALVES PVCパイプフランジバンストーンスタイル、DおよびEドリルPVCリング付き
- DAZOR ハロゲン20Wデスクベースライト、28インチ
- GREENLEE テープ
- ULTRA-DEX USA STANDARD ビビリフリーボーリングバー
- BRISKHEAT 断熱カバー
- HUB CITY 130PCX シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機