承認されたベンダー 表面硬化鋼極厚ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208 | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥2,732 | |
B | Z9204 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥1,423 | |
C | Z9200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥1,918 | |
D | Z9206 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ¥1,870 | |
E | Z9202 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥2,441 | |
F | Z9205 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥1,132 | |
G | Z9201 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥2,033 | |
H | Z9207 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ¥9,107 | |
I | Z9203 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ¥1,287 | |
J | Z8840 | M3 | 3.2 mm | 12 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,889 | |
K | Z8842 | M4 | 4.3 mm | 14 mm | 3 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,218 | |
L | Z8844 | M5 | 5.3 mm | 15 mm | 3.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,807 | |
M | Z8846 | M6 | 6.4 mm | 18 mm | 4.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,722 | |
N | Z8848 | M8 | 8.5 mm | 22 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,382 | |
O | Z8850 | M10 | 10.5 mm | 23 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,108 | |
P | Z8852 | M12 | 13 mm | 26 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,522 | |
Q | Z8854 | M14 | 15 mm | 27 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,686 | |
R | Z8856 | M16 | 17 mm | 32 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,554 | |
S | Z8860 | M20 | 21 mm | 35 mm | 5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥2,909 | |
T | Z8864 | M24 | 25 mm | 43 mm | 6.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥3,827 | |
U | Z8870 | M30 | 31 mm | 48 mm | 6.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥877 | |
V | Z8876 | M36 | 37 mm | 50 mm | 7.5 mm | + 0.4mm / -0.5mm | ¥1,502 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールシャープナー
- バーとパイプトラック
- 照明制御システムアクセサリ
- アルミトレッドプレート
- 機械発動機
- 水質検査装置およびメーター
- ペンチ
- ワッシャー
- 温度と湿度の測定
- データ記録
- GENERAL CABLE 電子機器フックアップワイヤ、1000フィート、24 AWG
- BRADY 知る権利のあるラベル (手袋のピクトグラム)
- WESTWARD チゼルのスケーリング
- STA-KON 20〜18AWGリング端子
- BANJO FITTINGS ステム
- ANVIL 亜鉛メッキ鍛造鋼ねじ山減速機
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、ブナ
- EATON スピーカー
- LUMAPRO 取り付けキット
- BROWNING YCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ