承認されたベンダー 炭素鋼の内外歯、タイプ A ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37590.011.0001 | #4 | 0.123 " | 0.475 " | 0.021 " | ¥380 | |
B | U37590.013.0001 | #6 | 0.150 " | 0.51 " | 0.028 " | ¥488 | |
C | U37590.016.0001 | #8 | 0.176 " | 0.61 " | 0.034 " | ¥658 | |
D | U37590.019.0001 | #10 | 0.204 " | 0.61 " | 0.034 " | ¥1,192 | |
E | U37590.025.0001 | 1 / 4 " | 0.267 " | 0.76 " | 0.04 " | ¥1,950 | |
F | U37590.031.0001 | 5 / 16 " | 0.332 " | 0.9 " | 0.04 " | ¥2,828 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 分度器
- ファンガード
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- マイクロメーターヘッド
- ラバー
- クランプ
- ランプ
- ネジ
- 目の保護具とアクセサリー
- BRIGHT STAR 電源コード
- SUPCO 高温表面イグナイターシリコン
- HUSQVARNA 研磨パッド200グリット
- OMRON STI リレーソケット14ピンDINマウント
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、100ワット
- UNISTRUT チャネルUフィッティング
- KETT TOOLS センターブレード
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- MARTIN SPROCKET トルクリミッタースプリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDSS改ウォーム減速機