承認されたベンダー A4 ステンレス鋼標準スプリング ロック ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.060.0001 | M6 | 6.1 mm | 11.8 mm | 1.6 mm | ¥809 | |
B | M55450.080.0001 | M8 | 8.1 mm | 14.8 mm | 2 mm | ¥822 | |
C | M55450.100.0001 | M10 | 10.2 mm | 18.1 mm | 2.2 mm | ¥1,330 | |
D | M55450.120.0001 | M12 | 12.2 mm | 21.1 mm | 2.5 mm | ¥911 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーバタフライバルブ
- ロックアウトハスプ
- 吸収性枕
- 給水が止まる
- 冷媒回収シリンダー
- 圧力と真空の測定
- ガスケット
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ピン
- 電球関連商品
- LAB SAFETY SUPPLY 標準注ぎ口、通気口なし洗浄ボトル、細口
- AIRSEPT 冷媒キャニスターフィルター
- NUMATICS エンドプレートキットマーク
- AMERICAN WELDQUIP 溶接グースネック
- KOHLER クローム、ストレート、キッチンシンクの蛇口
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、ツーピース スプリット スチール バランス シャフト カラー
- GROZ パイプアダプタ
- HAKKO はんだ除去ステーション
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆金属ブロワー、12 インチ
- NIBCO グローブ型サイレントチェックバルブ