承認されたベンダー A4 ステンレス鋼標準分割ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1 mm | 4.4 mm | 0.5 mm | ¥450 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6 mm | 5.1 mm | 0.6 mm | ¥425 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1 mm | 6.2 mm | 0.8 mm | ¥877 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1 mm | 7.6 mm | 0.9 mm | ¥599 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1 mm | 9.2 mm | 1.2 mm | ¥1,094 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2 mm | 27.4 mm | 3.5 mm | ¥913 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2 mm | 29.4 mm | 3.5 mm | ¥1,181 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2 mm | 33.6 mm | 4 mm | ¥850 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5 mm | 35.9 mm | 4 mm | ¥1,668 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヒント/ヘッド
- サンディングスポンジ
- チュービングラック
- スランプ試験
- 販売
- 工具保管および移送タンク
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 油圧ツール
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- EAGLE ポータブルポリドックプレート
- PANAVISE 回路基板クロスバー鋼
- 3M リング端子紫ろう付け 4 AWG
- MORSE DRUM 456 シリーズ CE マーク付き Hydra-Lift ドラムローラー
- MARTIN SPROCKET ストレートラチェットめがねレンチセット
- MARTIN SPROCKET 06連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- MARTIN SPROCKET 28連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- Tico S/PA 防振パッド、厚さ 19mm
- MAKITA 電動ドライバー
- KOHLER タンク