承認されたベンダー A4 ステンレス (316 ステンレス鋼に相当) 標準分割ロック ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA73 | M3.5 | 3.6 mm | 6.7 mm | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥1,360 | |
B | M55450.140.0001 | M14 | 14.2 mm | 24.1 mm | 3 mm | +/- 0.15mm | ¥1,914 | |
B | M55450.240.0001 | M24 | 24.5 mm | 40 mm | 5 mm | +/- 0.20mm | ¥1,842 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイル保護制御
- ダイヤル温度計
- スプリンクラーアクセサリー
- 空気圧作動バルブ
- ロープバリアアクセサリー
- 解体ツールと機器
- 明確な目的のACモーター
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 直線運動
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- LISTA シングルペデスタルベンチ
- MOON AMERICAN 消防ホース ピン ラグ スイベル アダプター
- BRADY パイプマーカー、冷蔵吸引
- RAE 舗装ステンシルのみ
- MAYHEW TOOLS ラインパンチ
- ARLINGTON INDUSTRIES 天井ボックス、プラスチック
- COOPER B-LINE B350シリーズトロリービームジョイントサポート
- THOMAS & BETTS グラウンドからプレートへのコネクタ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、亜鉛ラグ、FKM
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ XDTS一減速減速機