承認済みベンダー A2 ステンレス鋼 (18-8 ステンレス鋼相当) 六角ナット、プレーン仕上げ
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M51080.360.0001 | - | 29 mm | 55 mm | ¥3,370 | |
B | M51080.080.0001 | M8 X 1.25 | 6.5 mm | 13 mm | ¥1,251 | |
C | M51080.120.0001 | M12 X 1.75 | 10 mm | 19 mm | ¥1,655 | |
D | M51080.160.0001 | M16 X 2 | 13 mm | 24 mm | ¥1,347 | |
E | M51080.200.0001 | M20 X 2.5 | 16 mm | 30 mm | ¥1,158 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 温度計
- 冷媒漏れ修理キット
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 水位テスター
- ホッパーとキューブトラック
- 識別製品
- 家電
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- EDSAL 追加の棚レベル、灰色
- KOMELON 巻尺
- TAPCO 赤/白ユーティリティドームマーカー
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 12-1/2 インチ、黒
- HOFFMAN スプリッタートラフブロックアセンブリ
- SPEARS VALVES LabwasteCPVC腐食性廃棄物排水SS調整可能な最上階排水
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチ プラットフォーム スタッカー
- HUMBOLDT マテリアルハンドリングスクープ
- VESTIL FBTFL シリーズ グラスファイバーツイン前はしご
- BROWNING SF2S-Sシリーズ XNUMXボルトフランジ形玉軸受