承認されたベンダー 2117T4 アルミニウム、ユニバーサルヘッド付き
形式 | モデル | ドリルサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | リベット径 | リベットの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70AD0608-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥4,043 | |
B | 70AD0606-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ¥3,699 | |
C | 70AD0605-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ¥3,157 | |
D | 70AD0604-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ¥2,751 | |
E | 70AD0506-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ¥2,890 | |
F | 70AD0505-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 5 / 16 " | ¥2,862 | |
G | 70AD0504-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ¥2,802 | |
H | 70AD0405-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ¥2,018 | |
I | 70AD0403-EA-250 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ¥4,349 | |
J | 70AD0404-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,925 | |
K | 70AD0406-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,397 | |
L | 70AD0303-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ¥3,259 | |
M | 70AD0305-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 5 / 16 " | ¥4,162 | |
N | 70AD0304-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 1 / 4 " | ¥3,888 | |
O | 70AD0204-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥3,516 | |
P | 70AD0203-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ¥3,497 | |
Q | 70AD0202-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 1 / 8 " | ¥3,329 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自走式フロアスクラバー
- サーモスタットアクセサリー
- 関数発生器
- 収縮ラップチューブ
- アスファルト試験コンパクター
- ほうきブラシとちりとり
- 特殊ファンとアクセサリー
- グラスファイバー
- 真鍮
- 品揃え
- HONEYWELL 2NC / 2NO緊急ケーブルプルスイッチ
- APPROVED VENDOR 二重保護サンプルコンテナ
- HEATHROW SCIENTIFIC ボックス段ボール白
- SLIDE SLEDGE タイ、ロッド/ボールジョイント
- THOMAS & BETTS 水密コネクタ
- MARTIN SPROCKET タイミングプーリ Hベルトピッチ
- 3M バットスプライスコネクタ
- LITTLE GIANT リジッドキャスター
- HUMBOLDT 固定リング、統合セル