承認済みベンダー 18-8 ステンレス鋼小ねじ、プラス、トラス頭
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51862.011.0025 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 4 " | 4-40 | ¥726 | |
B | U51862.011.0050 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 2 " | 4-40 | ¥658 | |
C | U51862.011.0037 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 3 / 8 " | 4-40 | ¥486 | |
D | U51862.011.0031 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 5 / 16 " | 4-40 | ¥820 | |
E | U51862.016.0025 | #2 | 0.384-0.364" | 0.102〜0.088インチ | 1 / 4 " | 8-32 | ¥777 | |
F | U51862.019.0087 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 7 / 8 " | 10-24 | ¥3,142 | |
G | U51862.019.0100 | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 1" | 10-24 | ¥2,205 | |
H | U51862.019.0125 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ¥4,311 | |
I | S02MTSN10F0500S00PH | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 1 / 2 " | 10-32 | ¥3,074 | |
J | 2CE88 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ¥9,318 | |
K | U51862.013.0062 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 8 " | 6-32 | ¥915 | |
L | U51862.019.0050 | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 1 / 2 " | 10-24 | ¥1,889 | |
M | U51862.016.0037 | #2 | 0.384-0.364" | 0.102〜0.088インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥716 | |
N | U51862.016.0043 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 7 / 16 " | 8-32 | ¥1,207 | |
O | U51862.016.0050 | #2 | 0.384-0.364" | 0.102〜0.088インチ | 1 / 2 " | 8-32 | ¥1,967 | |
P | U51862.016.0075 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ¥988 | |
Q | U51862.016.0125 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 1.25 " | 8-32 | ¥2,626 | |
R | U51862.019.0062 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 8 " | 10-24 | ¥2,116 | |
S | U51862.019.0150 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ¥3,512 | |
T | 2CE64 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 4 " | 10-32 | ¥3,576 | |
U | 2CE67 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 16 " | 10-32 | ¥4,152 | |
V | U51862.019.0075 | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 3 / 4 " | 10-24 | ¥1,593 | |
W | 2CE85 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-32 | ¥8,149 | |
X | U51862.016.0031 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 16 " | 8-32 | ¥892 | |
Y | 2CE82 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ¥6,670 | |
Z | U51862.016.0062 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 8 " | 8-32 | ¥1,593 | |
A1 | U51862.016.0100 | #2 | 0.384-0.364" | 0.102〜0.088インチ | 1" | 8-32 | ¥1,791 | |
B1 | U51862.019.0037 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ¥922 | |
C1 | S02MTSN10F0375S00PH | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 3 / 8 " | 10-32 | ¥2,649 | |
D1 | S02MTSN10F0625S00PH | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 5 / 8 " | 10-32 | ¥4,356 | |
E1 | U51862.013.0025 | #2 | 0.321-0.303" | 0.086〜0.074インチ | 1 / 4 " | 6-32 | ¥1,315 | |
F1 | U51862.013.0043 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 7 / 16 " | 6-32 | ¥773 | |
G1 | U51862.013.0075 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ¥956 | |
H1 | S02MTSN10F0750S00PH | #2 | 0.448-0.425" | 0.118〜0.103インチ | 3 / 4 " | 10-32 | ¥4,483 | |
I1 | U51862.013.0031 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 6-32 | ¥1,037 | |
J1 | U51862.013.0050 | #2 | 0.321-0.303" | 0.086〜0.074インチ | 1 / 2 " | 6-32 | ¥892 | |
K1 | U51862.013.0100 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ¥1,653 | |
L1 | U51862.025.0175 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ¥5,484 | |
M1 | U51862.025.0250 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ¥3,074 | |
N1 | U51862.025.0100 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥5,027 | |
O1 | U51862.025.0200 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ¥3,417 | |
P1 | U51862.025.0125 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ¥4,662 | |
Q1 | U51862.025.0150 | #3 | 0.573-0.546" | 0.15〜0.133インチ | 1.5 " | 1 / 4-20 | ¥3,495 | |
R1 | U51862.031.0100 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥2,875 | |
S1 | U51862.031.0075 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ¥2,488 | |
T1 | U51862.031.0150 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ¥3,499 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクステリア自動車アクセサリー
- モバイルビンカート
- ウェットロケーション蛍光灯器具
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- VAVコントロール
- 保管および輸送カート
- 乾式壁および左官ツール
- 安全スイッチ
- ステンレス鋼
- パテ
- APPROVED VENDOR 六角頭プラグ、MNPT、亜鉛メッキ鍛造鋼
- APPROVED VENDOR V溝リジッドキャスター
- TELEMECANIQUE SENSORS ローラープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- WALTER TOOLS F4080八角形フライス
- INSTOCK 固定セキュリティユニット、青、高さ67インチ
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア マッド リング
- KERN AND SOHN OBB-AZ シリーズ顕微鏡管
- ENERPAC HPシリーズストラップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDSS一減速減速機