承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼ハイカラー スプリット ロック ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51390.025.0001 | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.363 " | 0.078 " | ¥707 | |
B | 1NY12 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.363 " | 0.078 " | ¥2,131 | |
C | U51390.037.0001 | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.55 " | 0.125 " | ¥1,659 | |
D | 1NY14 | 3 / 8 " | 0.385 " | 0.55 " | 0.125 " | ¥6,885 | |
E | 1NY13 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.457 " | 0.093 " | ¥3,782 | |
F | U51390.031.0001 | 5 / 16 " | 0.314 " | 0.457 " | 0.093 " | ¥643 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグイン電源
- 金属加工機
- クーラントミキサー
- スタッキングコンテナ
- 危険な場所のエアコン
- ペンチ
- 研磨バンドとロール
- 電気ボックス
- 排水
- ラボの消耗品
- LUTRON デコラロッカー照明調光器
- ROBERTSHAW 高温表面点火シリコンカーバイド
- JOHNSON CONTROLS V-3000空気圧バルブアクチュエータ
- GENERAL PIPE CLEANERS スピンスルーシリーズ手動排水クリーナー
- ACME ELECTRIC 交換用パネル
- VESTIL A-LIFTシリーズハンドウインチリフトトラック、カウンターバランス
- OSG ロングドリルビット
- TENNANT 塗料着色剤
- BALDOR / DODGE SC、スクリューコンベヤハンガー、ボールベアリング
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし